LOVEJOY 68514456678 モーション コントロール カップリング、トルク 5 インチ ポンド、直径 0.748 インチ、平方インチ 24.95 ポンド慣性
入手する 5月 15, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モーションコントロールカップリング |
軸方向のずれ | ±0.010インチ |
チューブ径 | 5 mm |
ボアタイプ | 退屈する |
クランプねじサイズ | M2.5 |
カップリングサイズ | EC075 |
カップリングタイプ | シングルビームカップリング |
カップリング重量(ポンド) | 15 g |
終了 | アルマイト |
ハブ素材 | アルミニウム |
キー溝 | キー溝なし |
ボアを通る長さ | 6 mm |
最大角度のずれ | 5度 |
マックス。 退屈させる | 6 mm |
マックス。 動作温度 | 200度F |
マックス。 スピード | 10000回転 |
最小退屈させる | 4 mm |
慣性モーメント | 24.9500 ポンドインチ平方 |
公称トルク | 5インチポンド |
外径 | 19 mm |
全体の長さ(Overall Length) | 23.000 mm |
平行ずれ | 0.005 " |
製品データシート | ラブジョイ-68514456618.pdf |
シリーズ | ECシリーズ |
形式 | クランプネジ |
測定システム | メトリック |
ねじり剛性 | 119.40 インチ-ポンド/ラジアン |
音量 | 0.50691 cu。 に。 |
船の重量(kg) | 0.01 |
モデル | 終了 | 軸方向のずれ | ボアA | ボアを通る長さ | マックス。 退屈させる | 最小退屈させる | 慣性モーメント | 公称トルク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514456700 | - | - | 12 mm X 12 mm | - | - | - | - | 17インチポンド | ¥24,928 | 見積依頼
|
68514456676 | アルマイト | +/- 0.01 " | 4 mm | 6 mm | 6 mm | 4 mm | 24.95ポンド平方インチ | 5インチポンド | ¥19,256 | 見積依頼
|
68514456668 | アルマイト | +/- 0.01 " | 3 mm | 3 mm | 4.77 mm | 3 mm | 2.73ポンド平方インチ | 1.8インチポンド | ¥17,794 | 見積依頼
|
68514456688 | アルマイト | +/- 0.01 " | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 6 mm | 86.8ポンド平方インチ | 11インチポンド | ¥22,687 | 見積依頼
|
68514456680 | アルマイト | ±0.010インチ | - | 6 mm | 6 mm | 4 mm | 24.9500 ポンドインチ平方 | 5インチポンド | - | 見積依頼
|
68514456690 | アルマイト | ±0.010インチ | - | 8 mm | 10 mm | 6 mm | 86.8000 ポンドインチ平方 | 11インチポンド | - | 見積依頼
|
68514456692 | アルマイト | ±0.010インチ | - | 8 mm | 10 mm | 6 mm | 86.8000 ポンドインチ平方 | 11インチポンド | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。