入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ターミナルブロック |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | 端子台-詳細不明 |
船の重量(kg) | 1.35 |
プロダクト | モデル | 電圧 | 定格電流 | 長さ | 幅(Width) | 針金ゲージ | ワイヤーゲージ最大 | ワイヤーゲージ最小 | 取り付けスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDN3-WH | 600V | 30A | 42.41 mm | 23.87 mm | 22AWGから10AWG | 10 AWG | 22 AWG | DINレールマウント | ¥1,084 | ||
PDB220-3 | - | 175A | - | - | - | - | - | スクリュードライバーを使用 | ¥11,203 | ||
PDB371-3 | - | 310A | - | - | - | - | - | スクリュードライバーを使用 | ¥24,599 | ||
HH-REC | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,451 | ||
NDNLFD1-WH | 600V | 15A | - | - | 22AWGから8AWG | 8 AWG | 22 AWG | DINレールマウント | ¥3,862 | 見積依頼
| |
C7021-02N-M6-4-R | 300V | 115A | 36.1 mm | 36.1 mm | - | - | - | スクリュードライバーを使用 | ¥7,888 | 見積依頼
| |
NDN3-YE | 600V | 30A | - | - | - | - | - | - | ¥1,166 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。