入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハロゲンリフレクターランプ |
ANSIコード | ENX |
平均電球寿命 | 75時間 |
平均寿命 | 75時間 |
基底型 | 2ピンミニチュア(GY5.3) |
電球技術 | ハロゲン |
色温度 | 3300K |
高出力 | いいえ |
屋内/屋外での使用 | 屋内のみ |
ランプ指定 | ENX |
ランプ仕上げ | クリア |
ランプ形状 | MR16 |
ランプの種類 | リフレクター-MR |
最大全体の長さ | 1.75 " |
全体的なランプ形状 | MR |
電源 | プラグ·アンド·プレイ |
プライマリアプリケーション | 投影 |
ラフサービス | いいえ |
飛散抵抗 | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
三方向 | いいえ |
電圧 | 82 |
出力 | 360 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 8539214040 |
原産国 | JP |
モデル | 電圧 | ANSIコード | 平均電球寿命 | 出力 | 平均寿命 | 基底型 | 色温度 | ランプ指定 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDL | 20 | DDL | 500時間 | 150 | 500時間 | 2ピン(GX5.3) | 3150K | DDL | ¥5,913 | |
ENX / 5 | 82 | ENX / 5 | 150時間 | 360 | 150時間 | 2ピンミニチュア(GY5.3) | 3300K | ENX / 5 | - | 見積依頼
|
EPN | 12 | EPN | 50時間 | 35 | 50時間 | 2ピン(GX5.3) | 3300K | EPN | ¥6,241 | |
EJA | 21 | EJA | 40時間 | 150 | 40時間 | 2ピン(GX5.3) | 3400K | EJA | ¥7,205 | |
EKE | 21 | EKE | 200時間 | 150 | 200時間 | 2ピン(GX5.3) | 3250K | EKE | ¥8,429 | |
ELC | 24 | ELC | 50時間 | 250 | 50時間 | 2ピン(GX5.3) | 3400K | ELC | ¥5,095 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。