CHERNE パイプ内グリッパー プラグ
Cherne Inside-Of-Pipe グリッパー シリーズ プラグは、DWV (排水、排水、通気) システムなどの配管システムの検査に使用されます。 これらのメカニカル パイプは、特許取得済みの Inside-Of-Pipe 設計を採用しており、必要なだけパイプ内にプラグを配置できます。
形式 | モデル | 公称寸法 | レンジ | 最大背圧 | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 270296 | 4" | 3.8 "から4.06" | 17 psi/40 フィート | 2.5 " | ABSプラスチック | ¥2,409 | |
A | 270253 | 6" | 5.77 "から6.08" | 17 psi/40 フィート | 3.75 " | ABSプラスチック | ¥6,855 | |
A | 270288 | 8" | 7.7 "から8.03" | 17 psi/40 フィート | 3.75 " | ABSプラスチック | ¥12,444 |
特徴
- 特大の蝶ナットが付属しているため、取り付けが簡単で、配管システム内のナットの締め付けが改善されています。
- これらのプラグは、耐衝撃性、耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性を備えたガラス強化 ABS プラスチック構造を特徴としています。
- それらは天然ゴム製の O リングと統合されており、そうでなければ液体が逃げる可能性のある経路をブロックするのに役立ちます。
- これらのユニットは、17 psi の最大背圧に耐えることができ、1-1/2 から 8 インチまでのサイズが用意されています。
よくある質問
グリッパープラグがさらされる最高温度は何度ですか?
Cherne グリッパー プラグには、0 ~ 125 °F の温度に耐えられる天然ゴム製の O リングが付いています。
穴を恒久的にブロックするために機械式グリッパーを使用できますか?
はい、グリッパー プラグを使用して穴を恒久的に塞ぎ、液体の流れを制限することができます。 ユーザーは、最大の利点を得るために、開口部に適切なサイズのグリッパー プラグを使用することを検討する必要があります。
PVCプラグまたはキャップを使用して金属パイプをシールできますか?
はい、金属パイプに PVC プラグを使用しても問題はありません。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バッテリーケーブル
- HVLPペイントスプレーシステム
- バックパックとポンプ噴霧器の付属品
- 階段ユニットアクセサリー
- 電子モータースターター
- ポンプ制御
- 燃焼試験
- 砥石研ぎ石
- 農業試験
- アスファルト試験
- VNE STAINLESS オスアダプター
- SPEEDAIRE 複動丸型エアシリンダ、ノーズマウント、ボア径 7/8"
- ABLOY 南京錠ガード
- DAYTON 延長コード
- HARRINGTON TCSエアパワーホイスト
- LIFT PRODUCTS LPT-035-48シリーズ、シザーリフトテーブル
- USA SEALING シートストック、ガロライト
- ACROVYN コーナーガードスモーキーエルム
- ALL MATERIAL HANDLING CDFXA4 シリーズクレビスマスターセット 4 脚
- VESTIL CB-PMPS シリーズ カウンターバランスパレットマスター/サーバー