入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイププラグ |
長さ | 2.5 " |
材料 | ABSプラスチック |
最大背圧 | 17 psi/40 フィート |
公称寸法 | 4" |
レンジ | 3.8 "から4.06" |
タイプ | メカニカル |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。