チャーンラプチャーディスク技術
Cherne のラプチャー ディスク技術は、ゲージの欠陥による過膨張を防ぐために、空気圧テスト ボールおよびミュニボール パイプ プラグに使用されています。 これらのデバイスは、規定の膨張圧力を 60% 超えると作動し、プラグの爆発やコードの損傷の可能性を防ぎ、ユーザーの安全を確保します。
機械式ロッキングプラグ、空気圧テストボール、パイププラグとテストゲージ、および流体ラインの設置または修理中に流体の流れを処理するのに適したTハンドルグリッパー。 プラスチック、ゴム、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ゴム、ABSプラスチック、ポリプロピレンの材料バリエーションで利用可能
下水処理、廃水管理、マンホール入口用途における液流操作の補助に適した、幅広いテストポンプ、延長ホース、Air Loc ファン、および Remo ポールアダプター
蛇口アダプターと排水オープナーは、排水パイプの詰まりを解消するために庭のホース継手と併用するように設計されています。 1 ~ 6 インチのサイズバリエーションをご用意
同社の製品ラインには、高品質の空気圧テストボール、機械式テストプラグ、テストツール/機器、およびプロービングリング、マンホールスモークブロワーなどの関連アクセサリが含まれます。 カバーリフター、ドレンオープナー、圧力試験ホース。 耐久性と頑丈なチャーン テストボール プラグの過膨張を回避するためのRuptureDiscテクノロジーを備えています。 テストボールは、衛生下水道配管システムの保守と設置、およびDWVシステムの圧力テストとブロッキングにも役立ちます。 これらのプラグは最大40psiの膨張圧力を必要とし、テストティーの助けを借りて簡単に挿入して、真円でないパイプを密閉することができます。
配管テストボールプラグは、排水、廃棄物、およびベントシステム(DWV)のテストに使用されます。 それらは、ほとんどのタイプのパイプ、テストティー、および密閉された丸いパイプで使用できます。 これらのテストボールプラグにはリングとcがあります...続きを見る
Cherne のロングテストボールプラグは、テストの実行中に廃棄物スタックの上昇と進行をシールするために使用されます。 また、下水の空気テストを実施するために Y 字路をシールすることもでき、シール リブが成形されているのが特徴です。 ...続きを見る
Cherne Clean-Seal プラグは、排水管、廃棄物、通気配管システムのスタック試験中に試験水のバックスプラッシュを除去します。 標準的なテスト ティーに簡単にねじ込むことができ、ブラダーは膨張します。...続きを見る
Cherne のラプチャー ディスク技術は、ゲージの欠陥による過膨張を防ぐために、空気圧テスト ボールおよびミュニボール パイプ プラグに使用されています。 これらのデバイスは、規定の膨張圧力を 60% 超えると作動し、プラグの爆発やコードの損傷の可能性を防ぎ、ユーザーの安全を確保します。
テストボールプラグにはバイパスがなく、パイプをブロック(シール)することしかできません。 一方、Muni Ball プラグは、プラグ内を通るバイパス チューブを備えており、チューブ内の廃液をバイパスします。 アダプターキャップを使用してエアテスト用に変換でき、配管を閉塞することもできます。
Cherne の空気圧プラグのほとんどは天然ゴム構造です。 黄色のピロープラグのみポリウレタン含浸生地で作られています。
Cherne 空気圧パイプ プラグは、0 ~ 125 °F の温度範囲で動作できます。
はい、ブランドのプラグは、加圧システムと非加圧システムの両方に使用できます。