CHERNE パイプエンドグリッパープラグ
Cherne のパイプ端グリッパー プラグは、DWV (ドレイン、廃棄物、ベント) テストおよびスタック テストでの用途向けに設計されています。 パイプの端のみをシールするため、プラグがスタック内に落ちるのを防ぎます。
形式 | モデル | 公称寸法 | レンジ | 最大背圧 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 270210 | 1 1 / 2 " | 1.48 "から1.65" | 17 psi/40 フィート | 1.75 " | ¥1,221 | |
A | 270229 | 2" | 1.9 "から2.17" | 17 psi/40 フィート | 1.87 " | ¥1,311 | |
A | 270237 | 3" | 2.8 "から3.1" | 17 psi/40 フィート | 2.5 " | ¥1,814 | |
A | 270245 | 4" | 3.8 "から4.06" | 17 psi/40 フィート | 2.5 " | ¥2,254 | |
A | 270261 | 6" | 5.77 "から6.08" | 17 psi/40 フィート | 3.75 " | ¥6,615 | |
A | 270270 | 8" | 7.7 "から8.03" | 17 psi/40 フィート | 3.75 " | ¥12,322 |
特徴
- Cherne のパイプ端グリッパー プラグの定格ヘッド圧力は 17 PSI または 40 フィートです。
- 特大の亜鉛蝶ナットが特徴で、レンチを必要とせずに快適に締めることができます。
- 拡張性と記憶性を向上させるために、天然ゴム製の O リングが付属しています。
- これらのグリッパー プラグには、耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性を備えた ABS ガラス強化プレートが付いています。
規格と承認
- OSHA
よくある質問
Cherne パイプエンドグリッパープラグの取り付け方法は?
- プラグをパイプまたはクリーンアウト ティーに配置します。 次に、蝶ナット、ナット、またはハンドルを緩める (取り外さない) 必要があります。
- 最後に、ナット、蝶ナット、またはハンドルを手で締めます。
エンド オブ パイプ グリッパー プラグの保管方法を教えてください。
エンド オブ パイプ グリッパー プラグは、日光や紫外線、オゾン源から離れた乾燥した場所に保管してください。 垂直に吊り下げることも、水平に配置することもできます (華氏 110 度未満)。
Cherne パイプエンドグリッパープラグを取り付ける前にどのような予防措置を講じる必要がありますか?
- パイプに合った正しいプラグサイズを選択してください。
- プラグが処理できる最大背圧を測定します。
- プラグの損傷を減らすために、パイプから破片や異物を取り除きます。 洗浄剤を使用せずに、中性洗剤と水でプラグを洗浄します。
- プラグに腐食、切れ目、亀裂、漏れ、緩みがないか点検します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ラバーロッキングガスケット
- トリマーアクセサリー
- アース棒
- フロアコーティングスパイクシューズ
- ポリプロピレンチューブ
- 管理人用カートと供給ホルダー
- ラボ機器
- 家具
- 安全保管
- 安全スイッチ
- BLUCHER ワイ、45度
- JARKE スタックラックポストセット
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、G3 1 / 2、2.5V
- APPROVED VENDOR 止めねじカップリング
- WHIPCHECK スタイルWSRワイヤーロープ
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD エンバイロマットシリーズ フロアマット
- SPEARS VALVES CPVCスケジュール80フィッティング特殊強化ユニオン、EPDM
- EBERBACH カップリング アセンブリ
- SLOAN コントロールモジュール
- SMC VALVES Cuシリーズ 薄形シリンダ