CHERNE 詰まり防止排水管フラッシャー
Cherne Clog-Buster 排水フラッシャーは、排水パイプの詰まりを解消するように設計されています。 これらのユニットは庭のホースに接続し、脈動水圧を使用して排水管から障害物を安全に取り除きます。
特徴
- これらの排水フラッシャーは詰まりを数秒で洗浄するため、化学薬品を使用する必要がなくなります。
- それらは環境に安全で使いやすいです。
- 天然ゴム製ブラダーは、詰まった排水管に加圧水を注入する際に高圧に耐えることができます。
よくある質問
この排水フラッシャーを使用する場合、どのようなヒントに従うべきですか?
- 排水フラッシャーを水ホースに接続し、次に水栓に接続します。
- 排水フラッシャーを詰まったパイプに少なくとも XNUMX インチ挿入します。
- ゆっくりと水を入れ、圧力が上がるにつれてユニットのゴム袋が膨張するようにします。
- XNUMX ~ XNUMX 分、または排水管がきれいになるまで水を流し続けます。
- 排水管を調べて、詰まりが取り除かれていることを確認します。 そうでない場合は、成功するまで再試行してください。
- 水を止めて、膀胱がしぼむのを待ちます。 ユニットを給水ホースから外し、排水管から取り外します。
これらのフラッシャーは庭のホース継手と互換性がありますか?
これらのユニットは、3/4 インチのガーデン ホース フィッティングに適合します。
これらのユニットは、どのサイズの排水管に使用できますか?
これらのドレンフラッシャーは、1 ~ 2 インチ、1.5 ~ 3 インチ、および 4 ~ 6 インチのドレンと互換性のあるモデルで利用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 国際プラグアダプター
- ゾーンバルブアクセサリー
- 温度湿度計と露点計
- 超硬バー
- スティック電極
- 空気圧ホース
- 検査および取得ツール
- 電気ヒーターおよび付属品
- 組積造コンクリートおよびタイルツール
- 機械
- LITHONIA LIGHTING ワイヤーガード、スチール
- WESCO 特殊台車
- VESTIL MEZZ シリーズ中二階安全ゲート
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、5 / 16-20 Un
- EATON BRシリーズフィラープレート
- Cementex USA メトリック メンテナンス ツール キット
- KERN AND SOHN CP P9 シリーズ シングル ポイント ロード セル
- GRAINGER 空気圧キャスター
- KIMBLE CHASE 普通の使い捨てプラスチックチューブ
- LITTLE GIANT LADDERS 超高層ビル用アルミニウム調整脚立