KERN AND SOHN CP P9 シリーズ シングルポイント ロード セル
形式 | モデル | プラットフォーム高さ | プラットフォームの幅 | 秤量 | 計量プラットフォームの寸法 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CP10-3P9 | 400 mm | 400 mm | 10kg | 400 X 400 X 0ミリメートル | ¥73,996 | |
B | CP20-3P9 | 400 mm | 400 mm | 20kg | 400 X 400 X 0ミリメートル | ¥73,996 | |
C | CP50-3P9 | 400 mm | 400 mm | 50kg | 400 X 400 X 0ミリメートル | ¥73,996 | |
D | CP100-3P9 | 800 mm | 800 mm | 100kg | 800 X 800 X 0ミリメートル | ¥110,994 | |
E | CP300-3P9 | 800 mm | 800 mm | 300kg | 800 X 800 X 0ミリメートル | ¥112,941 | |
F | CP500-3P9 | 800 mm | 800 mm | 500kg | 800 X 800 X 0ミリメートル | ¥112,941 | |
G | CP200-3P9 | 800 mm | 800 mm | 200kg | 800 X 800 X 0ミリメートル | ¥112,941 | |
H | CP400-3P9 | 800 mm | 800 mm | 400Kg | 800 X 800 X 0ミリメートル | ¥112,941 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ポータブルガスヒーター
- ラッチ
- 円筒形防振装置
- モーターレインシールド
- パイロットライトレンズ
- 冷凍
- ボルト
- ワイヤーロープと付属品
- 熊手と栽培ツール
- 高圧洗浄機および付属品
- LITTLE GIANT 両面調節可能な棚トラック
- MICRO 100 GRスタイルの溝入れ工具
- KERN AND SOHN チューブ三眼鏡筒
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、40ミクロン
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP 製作継手 11-1/4 度エルボ・ガスケット×ガスケット
- EATON アーク フラッシュ リレー ポイント センサー
- EATON E57P パフォーマンス シリーズ XNUMX 線式センサー
- WIDIA ハンドタップ
- DIXON R26シリーズ高圧標準レギュレータ
- BUSSMANN ATC シリーズ速断ブレードヒューズ、32V