入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロードセル |
最大周りの派遣社員。 | 65度C |
最小周りの派遣社員。 | -35度C |
公称重量 | 200kg |
プラットフォーム高さ | 800 mm |
プラットフォームの幅 | 800 mm |
製品データシート | kern-and-sohn-cp-200-3p9.pdf |
秤量 | 200kg |
計量プラットフォームの寸法 | 800 X 800 X 0ミリメートル |
船の重量(kg) | 3.3 |
船高(cm) | 12.5 |
船の長さ(cm) | 17.5 |
船幅(cm) | 28 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | プラットフォーム高さ | プラットフォームの幅 | 秤量 | 計量プラットフォームの寸法 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CP100-3P9 | 800 mm | 800 mm | 100kg | 800 X 800 X 0ミリメートル | ¥110,994 | ||
CP10-3P9 | 400 mm | 400 mm | 10kg | 400 X 400 X 0ミリメートル | ¥73,996 | ||
CP20-3P9 | 400 mm | 400 mm | 20kg | 400 X 400 X 0ミリメートル | ¥73,996 | ||
CP300-3P9 | 800 mm | 800 mm | 300kg | 800 X 800 X 0ミリメートル | ¥112,941 | ||
CP400-3P9 | 800 mm | 800 mm | 400Kg | 800 X 800 X 0ミリメートル | ¥112,941 | ||
CP500-3P9 | 800 mm | 800 mm | 500kg | 800 X 800 X 0ミリメートル | ¥112,941 | ||
CP50-3P9 | 400 mm | 400 mm | 50kg | 400 X 400 X 0ミリメートル | ¥73,996 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。