定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KERN AND SOHN CP 100-3P9 ロードセル、最大 100Kg。計量、-35 ~ 65 度C 周囲温度範囲 | CE8HXW

KERN AND SOHN CP 100-3P9 ロードセル、最大 100Kg 計量、-35 ~ 65 度C 周囲温度範囲

在庫あり
アイテム:CE8HXW モデル:CP 100-3P9

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥110,994 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemロードセル
最大周りの派遣社員。65度C
最小周りの派遣社員。-35度C
公称重量100kg
プラットフォーム高さ800 mm
プラットフォームの幅800 mm
製品データシートkern-and-sohn-cp-100-3p9.pdf
秤量100kg
計量プラットフォームの寸法800 X 800 X 0ミリメートル

発送情報:

船の重量(kg) 3.25
船高(cm)12.5
船の長さ(cm)17.5
船幅(cm)28
原産国DE

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデルプラットフォーム高さプラットフォームの幅秤量計量プラットフォームの寸法価格
KERN AND SOHN CP 10-3P9 ロードセル、最大 10Kg。計量、-35 ~ 65 度C 周囲温度範囲 | CE8HXY CP10-3P9400 mm400 mm10kg400 X 400 X 0ミリメートル¥73,996
KERN AND SOHN CP 200-3P9 ロードセル、最大 200Kg計量、-35 ~ 65 度C 周囲温度範囲 | CE8HYC CP200-3P9800 mm800 mm200kg800 X 800 X 0ミリメートル¥112,941
KERN AND SOHN CP 20-3P9 ロードセル、最大 20Kg。計量、-35 ~ 65 度C 周囲温度範囲 | CE8HYE CP20-3P9400 mm400 mm20kg400 X 400 X 0ミリメートル¥73,996
KERN AND SOHN CP 300-3P9 ロードセル、最大 300Kg。計量、-35 ~ 65 度C 周囲温度範囲 | CE8HYH CP300-3P9800 mm800 mm300kg800 X 800 X 0ミリメートル¥112,941
KERN AND SOHN CP 400-3P9 ロードセル、最大 400Kg計量、-35 ~ 65 度C 周囲温度範囲 | CE8HYN CP400-3P9800 mm800 mm400Kg800 X 800 X 0ミリメートル¥112,941
KERN AND SOHN CP 500-3P9 ロードセル、最大 500Kg計量、-35 ~ 65 度C 周囲温度範囲 | CE8HYR CP500-3P9800 mm800 mm500kg800 X 800 X 0ミリメートル¥112,941
KERN AND SOHN CP 50-3P9 ロードセル、最大 50Kg。計量、-35 ~ 65 度C 周囲温度範囲 | CE8HYV CP50-3P9400 mm400 mm50kg400 X 400 X 0ミリメートル¥73,996

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KERN AND SOHN CP 100-3P9 ロードセル、最大 100Kg 計量、-35 ~ 65 度C 周囲温度範囲
¥110,994 /単価