ハッベル配線装置-ケレムス鋳鉄電気床ボックス
Hubbell 配線デバイス - Kellems の壁および床用電気ボックスは、医療施設、建設現場、発電所の床や壁に電気配線を固定し、通すために設計されています。 床内に隠された安全な電源およびデータ接続を提供するため、見苦しい表面実装コンセントの必要性がなくなり、つまずく危険が軽減されます。...続きを见る
形式 | モデル | 幅(Width) | 容量 | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 開口部サイズ | 形状 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B2537 | 2.875 " | 33立方インチ | 2.81 " | フロアボックス | 4.187 " | 4.25 " | ラウンド | 真ちゅうカラーのラウンドシングルサービス | ¥29,242 | |
B | BA2436 | 3.19 " | 33立方インチ | 3.19 " | フロアボックス | 4.35 " | 4.5 " | 長方形の | アルミカラー付き1ギャングフラッシュ長方形 | ¥48,811 | |
C | B2588275 | 4 7 / 32 " | 18.5 cu。 に。 | 3.75 " | フロアボックス | 4 13 / 64 " | 4.25 " | ラウンド | - | ¥24,231 | |
D | B2436 | 4 45 / 64 " | 33.0 cu。 に。 | 3 7 / 32 " | ラウンドフロアボックス | 4 45 / 64 " | 4.25 " | 長方形の | ディープ、1ギャング | ¥38,802 |
鋳鉄製電気フロアボックス
ハベルのウォールボックスおよびフロアボックスは、医療施設、建設現場、発電所の床や壁に電気配線を固定し、通すために設計されています。 これらの電気ボックスは、優れた構造剛性を実現する鋳鉄構造を採用しており、低電圧動作に対応できるよう大きめのネジ付き電線管アクセス穴も備えています。 開口部サイズ 4.5 インチおよび 4.25 インチの幅広いフロア ボックス コンセントからお選びください。
特徴
- これらの電気ボックスは鋳鉄構造で、構造上の剛性を高め、露出した表面の耐腐食性を高める真鍮仕上げになっています。
- 低電圧動作に対応できるよう大きめのネジ付き電線管アクセス穴が付いています。
- これらの Hubbell Wiring Device-Kellems フロア ボックスは、電気接続に簡単にアクセスできる革新的なクイックリリース ラッチ機構を備えており、メンテナンスとトラブルシューティングを簡素化します。
- 統合されたケーブル管理システムが付属しており、フロア ボックス内のケーブルの組織的な配線と保護が保証されます。
- これらの電気フロアボックスは、調整可能な深さ設定を提供し、さまざまな床の厚さや設置要件に簡単に対応します。
- 不正開封防止レセプタクルとロック オプションが装備されており、公共エリアでの安全性とセキュリティが強化されています。
よくある質問
電気フロアボックスはどのように機能しますか?
これらのフロアボックスは、建設中に床に埋め込まれるように設計されています。 コンセントとデータ ポートが収納されており、アクセスできる取り外し可能なカバーが付いています。 ケーブルとワイヤーはノックアウトを通してボックス内に配線され、すっきりと整理された外観を実現します。
これらの Hubbell Wiring Device-Kellems フロア ボックスにはどのようなメンテナンスが必要ですか?
適切な機能を確保するには、定期的な検査と清掃が不可欠です。 可動部品に注油し、ネジを締め、接続が緩んでいないか確認することは、フロア ボックスのメンテナンスに役立ちます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 食品貯蔵棚
- フォールアレストポストダビットアームズ
- 電動式防火・防煙ダンパー
- 回生ブロワーマフラー
- ラジエーターボイラーおよび付属品
- スリング
- 空気圧システムコンポーネント
- 作物の苗床と造園
- ストレーナー
- CCL 交換可能なコアキャビネットと引き出しデッドラッチ
- SUMNER 内部フィットアップクランプ
- SPEEDAIRE センター取り付けキット
- BANJO FITTINGS Oリングキット、3インチ
- SPEARS VALVES ポリプロピレン製プレミアム空気圧作動標準バタフライ バルブ、Buna
- EATON E30シリーズ押ボタンレジェンドプレート
- KERN AND SOHN EMSシリーズスクールバランス
- JET TOOLS ベンチ旋盤
- CONDOR 高視認性ベスト、ANSI クラス 3、メッシュ ポリエステル、面ファスナー、ライム
- LOUISVILLE FH1000 シリーズ グラスファイバー棚はしご