ポータブルガスヒーター
ポータブル ガス ヒーター (車輪またはカート付き) は、必要な場所に熱を供給します。 Raptor Supplies 次のようなブランドからこれらのポータブルガスヒーターを提供しています ...続きを読む
タンクトップポータブルガスヒーター
Dayton ポータブル ガスタンクトップ輻射ヒーターは、標準的な DOT 20 ポンド LP シリンダーに快適に取り付けられ、ガレージ、寒い建物、作業現場で熱を循環させます。 空気を加熱するのではなく、物体や人を加熱するための輻射熱を生成します。 これらのヒーターは、ある場所から別の場所に快適に移動でき、LP ガスで作動します。 6.5 インチと 7 インチの長さのポータブル ガス タンクトップ ラジエント ヒーターの幅広いラインナップからお選びください。
Dayton ポータブル ガスタンクトップ輻射ヒーターは、標準的な DOT 20 ポンド LP シリンダーに快適に取り付けられ、ガレージ、寒い建物、作業現場で熱を循環させます。 空気を加熱するのではなく、物体や人を加熱するための輻射熱を生成します。 これらのヒーターは、ある場所から別の場所に快適に移動でき、LP ガスで作動します。 6.5 インチと 7 インチの長さのポータブル ガス タンクトップ ラジエント ヒーターの幅広いラインナップからお選びください。
ポータブルガス魚雷ヒーター
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | CP400DF | ¥392,013 | ||
B | CP170ESNN21163T | ¥153,905 | ||
C | CP400HSPN21163T | ¥229,791 | ||
D | CP400HUPN21163T | ¥267,448 | ||
E | CP170EUPN21163T | ¥176,247 | ||
F | CP170EUNN21163T | ¥181,587 | ||
G | 商人 125 | ¥122,278 | ||
H | CP170ESPN21163T | ¥133,218 | ||
I | ボス1000 | ¥1,637,474 | ||
H | CP170ESPN21163T6 | ¥172,601 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | MH-0080-CM10 | ¥44,354 | 見積依頼 |
A | MH-0200-CM10 | ¥53,627 | 見積依頼 |
ポータブルガス魚雷ヒーター
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | MH-40-GFA | ¥59,927 | |
B | 150VMHD-GFA | ¥140,624 | |
C | MH-375T-GFA | ¥301,053 | |
D | 150VMHD-GFA | ¥92,454 |
ポータブルガスパティオヒーター
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | CV-2620-AB | ¥156,901 | |
B | CV-2620-SV | ¥156,901 | |
C | CV-2620-SS | ¥198,785 |
ポータブルガス卓上ヒーター
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | MH12HB-F232035 | ¥39,125 | |
B | MH12HB-F232045 | ¥39,125 | |
C | MH18B-F274805 | ¥41,771 | |
D | MH18B-F274806 | ¥41,548 | |
E | MH4B-F215120 | ¥19,671 | |
F | MH4B-F215100 | ¥19,671 | |
G | MH9BX-F232000 | ¥28,438 | |
H | MH9BX-F232050 | ¥28,438 |
ポータブルガス床暖房
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 900-341H | ¥71,244 | |
B | 900-320C | ¥76,929 | |
C | CV100CZND12001B | ¥67,366 | |
D | CV225CZPD11001B | ¥46,811 |
ポータブルガス魚雷ヒーター
ホワイト ポータブルガスダクトテントと修復ヒーター
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | CS080BSDN22168T | ¥404,825 | |
B | TS170BSPN22168T | ¥608,177 | |
C | CS350DSDN22168T | ¥1,112,001 | |
D | CS170BSDN22168T | ¥640,613 | |
E | TS080CSPN22168T | ¥391,905 |
ポータブルガス魚雷ヒーター
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | MH-0375-LM10 | ¥244,385 | ||
B | MH-0400-0M11 | ¥645,547 | ||
C | MH-0030-IM10 | ¥45,870 | ||
D | MH-0042-PM11 | ¥133,171 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | MH-0150-LM10 | ¥82,681 | 見積依頼 |
A | MH-0150-NM10 | ¥127,036 | 見積依頼 |
A | MH-0150-LMT0 | ¥168,609 | 見積依頼 |
A | MH-0060-LM10 | ¥71,090 | 見積依頼 |
対流式ポータブルガスヒーター
Dayton 対流式ポータブル ガス ヒーターは、対流加熱を利用して空気の加熱と循環に使用される電流を生成します。 これらのガスヒーターは建設現場での使用に最適で、狭いスペースの中央に配置して 360 度補助暖房を提供します。 追加の熱が必要な場所に快適に移動し、床に置くことができます。 これらのポータブル ガス ヒーターは、幅 11-11/16 インチおよび 15.875 インチからお選びいただけます。
Dayton 対流式ポータブル ガス ヒーターは、対流加熱を利用して空気の加熱と循環に使用される電流を生成します。 これらのガスヒーターは建設現場での使用に最適で、狭いスペースの中央に配置して 360 度補助暖房を提供します。 追加の熱が必要な場所に快適に移動し、床に置くことができます。 これらのポータブル ガス ヒーターは、幅 11-11/16 インチおよび 15.875 インチからお選びいただけます。
ポータブルガスヒーター
ポータブルガスラジエント缶ヒーター、天然ガス
Dayton ポータブルガス輻射缶ヒーターは、スペースが限られたエリアに補助的な熱を提供します。 露出した表面の酸化反応を軽減するステンレス鋼のハウジングを備えています。 これらの天然ガス燃料ヒーターには、転倒を防止する燃料遮断装置、変動にかかわらず圧力の流れを管理する低圧レギュレーター、オン/オフ機能用の安全転倒スイッチが備わっています。 これらのヒーターは、高さ 29-13/16 インチおよび 44-5/16 インチからお選びいただけます。
Dayton ポータブルガス輻射缶ヒーターは、スペースが限られたエリアに補助的な熱を提供します。 露出した表面の酸化反応を軽減するステンレス鋼のハウジングを備えています。 これらの天然ガス燃料ヒーターには、転倒を防止する燃料遮断装置、変動にかかわらず圧力の流れを管理する低圧レギュレーター、オン/オフ機能用の安全転倒スイッチが備わっています。 これらのヒーターは、高さ 29-13/16 インチおよび 44-5/16 インチからお選びいただけます。
ポータブルガス魚雷ヒーター
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | RMC-FA60DGD | ¥48,420 | |
B | RMC-FA150DGD | ¥95,831 | |
C | RMC-FA125DGD | ¥64,925 | |
D | RMC-FA150NGDGD | ¥145,075 | |
E | RMC-FA300DGD | ¥174,955 |
ポータブルガスタンクトップラジエントヒーター
ポータブルガス床暖房
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | RA18LPDG | ¥29,312 | |
B | RA250NGDGD | ¥140,356 | |
C | RA100NGDGD | ¥77,976 | |
D | RA125LPDGD | ¥56,093 | |
E | RMC-LPC80DG | ¥39,799 | |
F | RMC-LPC200DG | ¥43,160 | |
G | RMC-LPC25DG | ¥29,388 |
強制エアヒーター
形式 | モデル | エアーフロー | アンペアAC | BtuH出力 | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MH-60V-GFA | ¥66,008 | |||||||
B | MH-125V-GFA | ¥95,034 |
Torpedoポータブルガスヒーター
Dayton プロパン ガス ヒーターは、建設現場や作業現場などの換気されたスペースを加熱するように設計されています。 直火があり、空気をすぐに暖めて空間を暖めます。 これらのパウダーコーティングされたポータブルヒーターは、熱が必要な場所であればどこにでも快適に移動でき、加熱角度も調整できます。 300、400、435、および 1800 CFM のエアフロー バリエーションが用意されているこれらの魚雷ヒーターの中からお選びください。
Dayton プロパン ガス ヒーターは、建設現場や作業現場などの換気されたスペースを加熱するように設計されています。 直火があり、空気をすぐに暖めて空間を暖めます。 これらのパウダーコーティングされたポータブルヒーターは、熱が必要な場所であればどこにでも快適に移動でき、加熱角度も調整できます。 300、400、435、および 1800 CFM のエアフロー バリエーションが用意されているこれらの魚雷ヒーターの中からお選びください。
ポータブルエンクローズフレームガスヒーター、40000 Btuh加熱容量出力
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
TS040 | CU4NHK | ¥382,929 |
ポータブルガスタンクトップヒーター、45000 BtuH加熱能力出力、360度シリンダー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
MH540T | CT3XAJ | ¥27,554 |
ポータブルガスヒーター
ポータブルガスヒーターは、車輪やカートで暖房が必要な場所であればどこにでも簡単に持ち運べます。 Raptor Supplies などのブランドからさまざまなカロリーガス火災を提供しています。 デイトン、マスターと ヒートワゴン。 これらのヒーターは天然ガスやプロパンを使用しており、石油や灯油のヒーターよりも熱効率が優れています。 また、床暖房は自立型ヒーターであり、スペースが限られた狭いエリアのどこにでも設置できるのに対し、広い換気された密閉空間やオープンスペースの暖房に最適な魚雷ヒーターも備えています。 これらのポータブル ガス ヒーターは、0.6、0.7、0.8、5、8A の電流オプションからお選びいただけます。
よくある質問
ポータブルガスヒーターの交換時期は?
- ユーザーは、次の兆候の XNUMX つまたは複数に気付いた場合、ポータブル ガス ヒーターを交換する必要があります。
- パイロットランプが点灯しません。
- ガス漏れがあります。
- バーナーの炎が青ではなく黄色になっています。
- ヒーターが変な音を立てています。
- ヒーターは十分な熱を生成しません。
これらのポータブルガスヒーターの安全機能は何ですか?
- 転倒スイッチ:転倒時にヒーターを停止し、火災事故を防ぎます。
- 酸素欠乏センサー: 部屋の酸素レベルが特定のポイントを下回ると、ヒーターが停止し、一酸化炭素中毒を防ぎます。
ポータブルガスヒーターの一般的なタイプは何ですか?
- 対流式ヒーターは、一般的にセラミック製の発熱体を使用して空気を加熱し、ファンを使用して室内を循環させます。 均一な暖房を提供しますが、寒い部屋を暖めるには時間がかかる場合があります。
- 放射ヒーターは、一般に金属製の発熱体を使用して、室内の人や物に熱を直接放射します。 部屋をすばやく暖めることができますが、部屋を均一に暖めることはできません。
- 強制送風ヒーターは、ファンを使用して、暖かい空気を部屋全体にすばやく循環させます。 部屋をすばやく暖め、ファンの速度を調整することで温度調節を可能にします。
詳細はこちら
- 手袋と手の保護具
- 仕上げツール
- 殺虫剤と害虫駆除
- 天井タイルと断熱材
- ドアロックとデッドボルト
- DCモーターおよび制御アセンブリ
- スパークしないツールセット
- Uカップ
- 押しボタンヘッド
- 検知管ポンプとキット
- LIFT-ALL ドラムスリング
- NEW PIG ファイバードラム用のラッチングリッド
- JOHNSON CONTROLS 回転防止ブラケット
- ZSI-FOSTER オメガシリーズ ステンレスクランプ
- MAIN FILTER INC. 油圧フィルター、ポリエステル、40ミクロン
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、1 3 / 16-20 Un
- MARTIN SPROCKET ブッシュ付QD形ローラチェーンスプロケット 歯先硬化 チェーン番号160
- GRAINGER ドラム交換ガスケットと漏れ修理
- SCHNEIDER ELECTRIC インターロック
- GENIE 自在キャスター