HEAT WAGON VG400 ポータブル ガス ヒーター デュアル燃料 400000 Btuh
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
アイテム価格 | ポータブルガスヒーター |
エアーフロー | CFM 2100 |
気温上昇 | 200度F |
アンペアAC | 10 |
BtuH出力 | 400,000 |
内蔵サーモスタット | 有り |
コード長 | 36 " |
燃料率 | 19ポンド/時 |
ガスの種類 | LP / NG |
暖房エリア | 64,000平方フィート |
高さ | 45 " |
Hz | 60 |
長さ | 60 " |
最小シリンダーサイズ | 500ガロン。 -2000ポンド |
NEMAプラグ構成 | 5-15 |
安全機能 | 火炎安全装置制御、過熱制限、エアフロースイッチ |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 242.55 |
船高(cm) | 132.08 |
船の長さ(cm) | 175.26 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 7322900015 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。