HEAT WAGON DG400 ポータブル ガス ヒーター デュアル燃料 400000 Btuh
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
アイテム価格 | ポータブルガスヒーター |
エアーフロー | CFM 4120 |
アンペアAC | 8 |
BtuH出力 | 400,000 |
内蔵サーモスタット | いいえ |
コード長 | 12 " |
燃料率 | 4.3 gph LP、404 cu。 フィート/時 NG |
ガスの種類 | LP / NG |
暖房エリア | 40,000平方フィート |
高さ | 39 " |
Hz | 60 |
長さ | 61 " |
最小シリンダーサイズ | 500ガロン。 -2000ポンド |
NEMAプラグ構成 | 5-15 |
安全機能 | オーバーヒートリミット、エアスイッチ、炎センサー |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 34 " |
船の重量(kg) | 102.51 |
船高(cm) | 83.82 |
船の長さ(cm) | 147.32 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 7322900015 |
原産国 | IT |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。