MAGLINER GMK81UA4 コンバーチブルハンドトラック 1000 ポンド61×23
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
アイテム価格 | コンバーチブルハンドトラック |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ポリウレタン |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスター幅 | 1.25 " |
色 | シルバー |
終了 | パウダーコート |
折りたたまれた深さ | 20 " |
折りたたんだ高さ | 51 " |
折りたたんだ幅 | 23 " |
ハンドルタイプ | 連続ループ |
水平ロードキャップ。 | 1000ポンド |
材料 | アルミニウム |
ノーズプレートの深さ | 7-1 / 2」 |
ノーズプレート幅 | 18 " |
全体の深さ | 21 " |
全体の高さ | 61 " |
全体の長さ(Overall Length) | 55.75 " |
全幅 | 21 " |
プラットフォームサイズ | 51×12インチ |
ホイールベアリング | プレミアムシールド |
ホイール直径 | 10 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールタイプ | ニューマチック |
ホイールの幅 | 3.5 " |
船の重量(kg) | 20.25 |
船高(cm) | 13.72 |
船の長さ(cm) | 152.91 |
船幅(cm) | 44.7 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ハンドルタイプ | アイテム価格 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | プラットフォームサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMK16UA4 | デュアルグリップ | コンバーチブルハンドトラック | 51 " | 47.5 " | 38×12インチ | ¥88,108 | ||
TPAUA4 | 連続ループ | コンバーチブルハンドトラック | 51 " | 50 " | 12×50インチ | ¥151,540 | ||
GMK81UAE | - | コンバーチブルハンドトラック | - | - | - | ¥96,424 | ||
GMK16UAE | - | コンバーチブルハンドトラック | - | - | - | ¥94,836 | ||
GMK16UAB | - | コンバーチブルハンドトラック | - | - | - | ¥74,946 | ||
GMK16UAC | - | コンバーチブルハンドトラック | - | - | - | ¥91,443 | ||
GMK16UA3 | - | コンバーチブルハンドトラック | - | - | - | ¥83,395 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。