KERN AND SOHN MWS-NM シリーズ 車椅子用台はかり
形式 | モデル | 校正値 | 直線性 | プラットフォームの深さ | 長方形計量面サイズ | 計量プラットフォームの寸法 | 計量面の深さ | 計量面幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MWS 400K100DM | 0.1、0.2Kg | ±0.1、0.2kg | 60 mm | 1000 x 1000 mm | 1255 X 1060 X 60ミリメートル | 1000 mm | 1000 mm | ¥360,245 | |
B | MWS 300K100M | 0.1Kg | ±0.1kg | 65 mm | 910 x 740 mm | 910 X 740 X 65ミリメートル | 740 mm | 910 mm | ¥272,618 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンクリートアンカー
- ナイロンチューブ
- サイトゲージ
- オートバイのリフトとプラウジャック
- 放射線検出器
- HVACモーター
- ロックアウトデバイス
- プラグとレセプタクル
- スプレー塗料とプライマー
- 溶接洗浄
- QORPAK フリントガラスタイプIIIビーカーボトル
- SPEEDAIRE エンドプレート5599-1Iso
- APPLETON ELECTRIC 支柱マウント、高圧ナトリウムランプ
- BUSSMANN 170MタイプEKNシリーズ特殊ヒューズ
- Arrow Pneumatics レギュレーターブラケットキット
- DAYTON スラストプレート
- MAKITA ナッツセッター
- VESTIL CPCシリーズ チェーン付縦型プレートクランプ
- CONDOR ニット手袋、250度F ハンドプロテクション コットン
- HUB CITY ウォーム減速機 GW100シリーズ