HEAT WAGON DG250 ポータブルガスヒーターデュアルフューエル
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
アイテム価格 | ポータブルガスヒーター |
エアーフロー | CFM 2766 |
アンペアAC | 5 |
BtuH出力 | 241,000/255,000 |
内蔵サーモスタット | いいえ |
コード長 | 12 " |
燃料率 | 2.3 gph LP、255 cu。 フィート/時 NG |
ガスの種類 | LP / NG |
暖房エリア | 12,500平方フィート |
高さ | 36 " |
Hz | 60 |
長さ | 45 " |
最小シリンダーサイズ | 500ガロン。 -2000ポンド |
NEMAプラグ構成 | 5-15 |
安全機能 | オーバーヒートリミット、エアスイッチ、炎センサー |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 31 " |
船の重量(kg) | 72.57 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 106.68 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 7322900015 |
原産国 | IT |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。