HEAT WAGON
ヒートワゴンについて
1981年以来、Heat Wagonは、直接および間接の火ヒーター、電気ヒーター、送風機およびファン、地上解凍および補給空気ユニットなどの携帯型暖房ソリューションの大手メーカーです。 ヒートワゴン ポータブル電気ヒーター は、低温状態で作業スペースを一時的に加熱するためのUL認定の対流式エアヒーターです。 これらの単相または三相ヒーターには、自動オン/オフ用のサーモスタットと、加熱能力を増減するためのスイッチが組み込まれています(高設定での最大容量は65000BtuH)。 Heat Wagon P6000は、最大加熱容量1800BtuHで204700CFMの気流を提供します。 キャンバスダクト by Heat Wagonは、5インチのシリコンライニングを備えたワイヤー強化ダクトで、暖房、換気、および冷房システムでほこり、煙、および煙を抽出するための経路を提供します。 ファンとブロワーの端に取り付けられており、ヒートワゴンDG250およびDG500での使用に最適です。 ヒートワゴンからの幅広い暖房および換気用品からお選びください Raptor Supplies.