PARKERソレノイドエアコントロールバルブ2ウェイ、ノーマルクローズ
形式 | モデル | 体積係数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | パイプサイズ | 圧力範囲 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | N3153904549 | 3.6 | 8" | 3" | 3.5 " | 3 / 8 " | 20から140へのpsi | 24 VDC | ¥118,294 | |
A | N3154904553 | 3.8 | 8" | 3" | 3.5 " | 3 / 8 " | 20から140へのpsi | 120 VAC | ¥121,807 | |
A | N3154904549 | 3.8 | 8" | 3" | 3.5 " | 3 / 8 " | 20から140へのpsi | 24 VDC | ¥116,475 | |
A | N3156904553 | 8.2 | 8.75 " | 4" | 4.5 " | 3 / 4 " | 20から140へのpsi | 120 VAC | ¥155,210 | |
A | N3156904549 | 8.2 | 8.75 " | 4" | 4.5 " | 3 / 4 " | 20から140へのpsi | 24 VDC | ¥153,633 | |
A | N3153904553 | 9.3 | 8.75 " | 4" | 4.5 " | 3 / 8 " | 20から140へのpsi | 24 VDC | ¥152,237 | |
A | N3157904553 | 9.3 | 8.75 " | 4" | 4.5 " | 3 / 4 " | 20から140へのpsi | 120 VAC | ¥149,345 | |
A | N3259904753 | 23.3 | 11.5 " | 5.25 " | 6" | 1.25 " | 25から140へのpsi | 120 VAC | ¥268,194 | |
A | N3258904753 | 23.3 | 11.5 " | 5.25 " | 6" | 1.25 " | 25から140へのpsi | 120 VAC | ¥268,194 | |
A | N3258504749 | 23.3 | 11.5 " | 5.25 " | 6" | 1.25 " | 25から140へのpsi | 24 VDC | ¥272,546 | |
A | N3259504749 | 23.3 | 11.5 " | 5.25 " | 6" | 1.25 " | 25から140へのpsi | 24 VDC | ¥266,466 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンデンサ
- チョークとリフィルのマーキング
- ヘルメットフェイスシールド
- プラスチックチェーンバリア
- スチールケーブル
- ショップ用品
- サンドペーパー
- パイプねじ切り装置
- 特殊塗料コーティングおよび添加剤
- タンブラーとメディア
- ABUS リサイクルされた陽極酸化アルミニウム製ロックアウト南京錠、同一キー
- MUELLER INDUSTRIES デルタ線を減らす
- REVVO 足場キャスター
- FROST KING ウェザーストリップ
- BRADY 洗眼/シャワー検査タグ、水を交換6Mos初期日付H20変更はいいいえ
- PNEUMADYNE INC マニホールド、ポリプロピレン
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、1 3 / 8-18 Unef
- APOLLO VALVES 76-ARシリーズステンレス鋼標準ポートボールバルブ
- MARTIN SPROCKET フランジ付きコンベア入口、固定
- AIRSPADE 4000 ユーティリティ空気圧土壌掘削キット