PARKER N3259504749 ソレノイド エア コントロール バルブ 1-1/4 インチ 24vdc
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソレノイドエアコントロールバルブ |
アクチュエータ/リターン | ソレノイド/スプリング |
エアバルブタイプ | 2ウェイ、2ポジション |
周りの派遣社員。 範囲 | 0度から125度F |
ボディスタイル | ボディ移植 |
体積係数 | 23.3 |
電気的接続 | プラグイン |
NEMA分類 | NEMA 4 |
ノーマルオープン/ノーマルクローズ | ノーマルクローズ |
全体の高さ | 11.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5.25 " |
全幅 | 6" |
パイロットポートサイズ | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2" NPT |
パイプサイズ | 1.25 " |
圧力範囲 | 25から140へのpsi |
電圧 | 24 VDC |
船の重量(kg) | 5.32 |
船高(cm) | 21.84 |
船の長さ(cm) | 29.46 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 8481200060 |
原産国 | US |
モデル | 体積係数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | パイプサイズ | 圧力範囲 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N3153904549 | 3.6 | 8" | 3" | 3.5 " | 3 / 8 " | 20から140へのpsi | 24 VDC | ¥118,294 | |
N3154904549 | 3.8 | 8" | 3" | 3.5 " | 3 / 8 " | 20から140へのpsi | 24 VDC | ¥116,475 | |
N3156904549 | 8.2 | 8.75 " | 4" | 4.5 " | 3 / 4 " | 20から140へのpsi | 24 VDC | ¥153,633 | |
N3153904553 | 9.3 | 8.75 " | 4" | 4.5 " | 3 / 8 " | 20から140へのpsi | 24 VDC | ¥152,237 | |
N3258504749 | 23.3 | 11.5 " | 5.25 " | 6" | 1.25 " | 25から140へのpsi | 24 VDC | ¥272,546 | |
N3154904553 | 3.8 | 8" | 3" | 3.5 " | 3 / 8 " | 20から140へのpsi | 120 VAC | ¥121,807 | |
N3156904553 | 8.2 | 8.75 " | 4" | 4.5 " | 3 / 4 " | 20から140へのpsi | 120 VAC | ¥155,210 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。