入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソレノイドエアコントロールバルブ |
アクチュエータ/リターン | ソレノイド/スプリング |
エアバルブタイプ | 2ウェイ、2ポジション |
周りの派遣社員。 範囲 | 0度から125度F |
ボディスタイル | ボディ移植 |
体積係数 | 3.8 |
電気的接続 | プラグイン |
NEMA分類 | NEMA 4 |
ノーマルオープン/ノーマルクローズ | ノーマルクローズ |
全体の高さ | 8" |
全体の長さ(Overall Length) | 3" |
全幅 | 3.5 " |
オーバーライド | ノンロックマニュアル |
パイロットポートサイズ | 1/2 "x 1/2" NPT |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
圧力範囲 | 20から140へのpsi |
シフトテクノロジー | 遅く |
電圧 | 120 VAC |
船の重量(kg) | 1.76 |
船高(cm) | 21.08 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 8481200060 |
原産国 | US |
モデル | 体積係数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | パイプサイズ | 圧力範囲 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N3153904549 | 3.6 | 8" | 3" | 3.5 " | 3 / 8 " | 20から140へのpsi | 24 VDC | ¥118,294 | |
N3154904549 | 3.8 | 8" | 3" | 3.5 " | 3 / 8 " | 20から140へのpsi | 24 VDC | ¥116,475 | |
N3156904549 | 8.2 | 8.75 " | 4" | 4.5 " | 3 / 4 " | 20から140へのpsi | 24 VDC | ¥153,633 | |
N3153904553 | 9.3 | 8.75 " | 4" | 4.5 " | 3 / 8 " | 20から140へのpsi | 24 VDC | ¥152,237 | |
N3258504749 | 23.3 | 11.5 " | 5.25 " | 6" | 1.25 " | 25から140へのpsi | 24 VDC | ¥272,546 | |
N3259504749 | 23.3 | 11.5 " | 5.25 " | 6" | 1.25 " | 25から140へのpsi | 24 VDC | ¥266,466 | |
N3156904553 | 8.2 | 8.75 " | 4" | 4.5 " | 3 / 4 " | 20から140へのpsi | 120 VAC | ¥155,210 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。