入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タンクトップポータブルガスヒーター |
BtuH出力 | 30,000 |
内蔵サーモスタット | いいえ |
燃料率 | 1.43ポンド/時 |
ガスの種類 | LP |
暖房エリア | 500平方フィート |
高さ | 15.5 " |
Hz | 60 |
長さ | 6.5 " |
最小シリンダーサイズ | 20ポンド |
安全機能 | 安全チップスイッチ、バーナーヘッドアセンブリの前後ガード、安全LP遮断バルブ |
幅(Width) | 11.5 " |
船の重量(kg) | 3.11 |
船高(cm) | 30.99 |
船の長さ(cm) | 45.97 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 7321821000 |
プロダクト | モデル | BtuH出力 | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5RCC0 | 15,000 | 11.5 " | 7" | 8.38 " | ¥29,832 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。