KIPPM8ネジサイズ調整可能なカムレバー
形式 | モデル | 色 | コンポーネント | 終了 | 材料 | ネジの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K0006.2501108X25 | ブラック | 鋼 | 鋳造アルミニウム | 0.99 " | ¥4,424 | ||
A | K0006.2501108X30 | ブラック | 鋼 | 鋳造アルミニウム | 1.18 " | ¥4,343 | ||
A | K0006.2501108X50 | ブラック | 鋼 | 鋳造アルミニウム | 1.99 " | ¥4,613 | ||
A | K0006.2511108X30 | ブラック | ステンレス鋼 | 鋳造アルミニウム | 1.18 " | ¥7,490 | ||
A | K0006.2511108X50 | ブラック | ステンレス鋼 | 鋳造アルミニウム | 1.99 " | ¥8,053 | ||
A | K0006.2511108X25 | ブラック | ステンレス鋼 | 鋳造アルミニウム | 0.99 " | ¥7,520 | ||
A | K0006.2501108X40 | ブラック | 鋼 | 鋳造アルミニウム | 1.57 " | ¥4,551 | ||
A | K0006.2511108X40 | ブラック | ステンレス鋼 | 鋳造アルミニウム | 1.57 " | ¥7,615 | ||
B | K0647.2512008X40 | ナチュラル | ステンレス鋼 | 洗練された | ステンレス鋼 | 1.57 " | ¥18,904 | |
B | K0647.2512008X25 | ナチュラル | ステンレス鋼 | 洗練された | ステンレス鋼 | 0.99 " | ¥18,351 | |
B | K0647.2512008X30 | ナチュラル | ステンレス鋼 | 洗練された | ステンレス鋼 | 1.18 " | ¥18,351 | |
B | K0647.2512008X50 | ナチュラル | ステンレス鋼 | 洗練された | ステンレス鋼 | 1.99 " | ¥18,912 | |
C | K0645.2512008 | ナチュラル | ステンレス鋼 | 洗練された | ステンレス鋼 | - | ¥14,866 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ヒューズブロック
- ランナーカッター
- 水チラー
- バリアグラブ
- 濁度計
- 油圧ホース
- アンカー
- 圧力および温度制御バルブ
- 配送ラベルとアクセサリー
- 工具保持
- 3M 金属製の検出可能な耳栓
- EAGLE 引火性液体安全キャビネット、脚付きキャビネット
- SCHNEIDER ELECTRIC キーリリースプラスチックプッシュボタンオペレーター
- RAE 空港舗装ステンシル、2
- PLAST-O-MATIC PRSシリーズ精密動的制御空気負荷レギュレーター
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、1 7 / 8-8 Un
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000産業用3方向垂直ボールバルブ、JISソケット、FKM、メートル法
- ALL MATERIAL HANDLING グリップキットジョー
- VESTIL SCSシリーズ サービスカート
- BROWNING NSSシリーズ 鋼製仕上げボア平歯車 10ピッチ