DAYTON 対流式ポータブルガスヒーター
Dayton 対流式ポータブル ガス ヒーターは、建設現場、農業用建物、倉庫で使用され、対流を通じて 360 度の暖房を提供します。
形式 | モデル | BtuH出力 | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6BY71 | 15,000〜25,000 | 12.875 " | 11 11 / 16 " | 11 11 / 16 " | ¥39,697 | |
B | 6BY73 | 50,000〜80,000 | 26.25 " | 15.875 " | 15.88 " | ¥40,570 | |
C | 6BY74 | 50,000/200,000 | 26 7 / 32 " | 15.875 " | 15.88 " | ¥44,172 |
対流式ポータブルガスヒーター
Dayton 対流式ポータブル ガス ヒーターは、対流加熱を利用して空気の加熱と循環に使用される電流を生成します。 これらのガスヒーターは建設現場での使用に最適で、狭いスペースの中央に配置して 360 度補助暖房を提供します。 追加の熱が必要な場所に快適に移動し、床に置くことができます。 これらのポータブル ガス ヒーターは、幅 11-11/16 インチおよび 15.875 インチからお選びいただけます。
特徴
- それらは、構造的な剛性と露出面の腐食に耐える亜鉛メッキ仕上げのスチール構造を特徴としています。
- これらのガス対流ヒーターには比類のない圧電イグナイターがあり、別のライターやマッチを必要とせずにヒーターをすばやく簡単に点火できます。
- 600 から 4700 平方フィートの範囲のスペースを暖房できます。
- これらの対流ポータブルガスヒーターには、制御されたガスフロー用のレギュレーターが装備されています。
規格と承認
- CSA
よくある質問
Dayton 対流式ポータブルガスヒーターにはどの燃料が使用されていますか?
プロパン。
これらの対流ヒーターはどこに取り付けるべきですか?
それらは、外壁に沿って窓の下の床レベルに取り付ける必要があります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ボラードカバーとポストスリーブ
- パネルメーター用アクセサリー
- パーカッションツール
- ウッドドリルビットエクステンション
- シーケンサー
- ろ過
- 電線管継手および付属品
- 直線運動
- ハスプとヒンジをラッチします
- 特殊研磨剤
- HONEYWELL 2NC / 1NOポジティブブレイク、遅効性、BBM、銀接点、防爆リミットスイッチ
- BLUCHER クローゼットベンド、15度
- OMRON STI 作動キー、フラットアクチュエータ、ミニチュアタング式安全インターロックスイッチ
- WESTWARD 組積造ビット3/8インチ
- AMERICAN TORCH TIP ノズル、アルミナ
- COOPER B-LINE タイプ 12 プレミア シリーズ両開きドア壁取り付けパネル エンクロージャ
- VESTIL GR-STC8-DI シリーズ管状取り付けポスト
- BUILDPRO クランプ
- LINN GEAR 延長ピッチAタイプ 小ロールスプロケット 2080チェーン
- WEG TDC0 シリーズ タイマ ブロック