DAYTON 1WVL8ラジアントポータブルガスヒーターNg
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
アイテム価格 | 放射性ポータブルガスヒーター |
BtuH出力 | 50/70/100,000 |
内蔵サーモスタット | いいえ |
燃料率 | 104cu。 フィート/時間 |
ガスの種類 | NG |
暖房エリア | 2900平方フィート |
高さ | 29 13 / 16 " |
Hz | 60 |
長さ | 16 5 / 16 " |
安全機能 | 燃料遮断装置 |
幅(Width) | 16 5 / 16 " |
船の重量(kg) | 11.43 |
船高(cm) | 81.79 |
船の長さ(cm) | 46.74 |
船幅(cm) | 46.74 |
HSコード | 7321811000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | BtuH出力 | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6BY72 | 250,000 | 44 5 / 16 " | 14 11 / 16 " | 14 11 / 16 " | ¥138,805 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。