入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アングルグローブバルブ |
ボディ材質 | ブロンズ |
ボンネットスタイル | Union |
CLASS | クラス125 |
接続タイプ | FNPT |
ハンドル材料 | 可鍛鉄 |
ハンドルタイプ | ハンドホイール |
流入口から流出口までの長さ | 1.437 " |
最大流体温度 | 353度F |
最大蒸気圧 | 125のプサイ |
最大水圧 | 200のプサイ |
パイプサイズ | 1" |
ステム素材 | ブロンズ |
インレットセンターへのハンドルの上部 | 4.375 " |
UPC | 697988580671 |
バルブステムタイプ | Rising |
ウェッジ素材 | ブロンズ |
船の重量(kg) | 0.75 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 13.46 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 8481801070 |
原産国 | US |
モデル | CLASS | 流入口から流出口までの長さ | 最大流体温度 | 最大蒸気圧 | 最大水圧 | パイプサイズ | インレットセンターへのハンドルの上部 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
504 - 14 | クラス125 | 3 / 4 " | 353度F | 300のプサイ | 600のプサイ | 1 / 4 " | 3-1 / 16」 | ¥15,858 | |
504 - 38 | クラス125 | 29 / 32 " | 353度F | 125のプサイ | 200のプサイ | 3 / 8 " | 3.187 " | ¥17,335 | |
504 - 12 | クラス125 | 1" | 353度F | 125のプサイ | 200のプサイ | 1 / 2 " | 3.625 " | ¥16,058 | |
504 - 34 | クラス125 | 1.25 " | 353度F | 125のプサイ | 200のプサイ | 3 / 4 " | 3-15 / 16」 | ¥22,202 | |
504 - 114 | クラス125 | 1 11 / 16 " | 353度F | 125のプサイ | 200のプサイ | 1.25 " | 5.187 " | ¥42,818 | |
504 - 112 | クラス125 | 1 13 / 16 " | 353度F | 125のプサイ | 200のプサイ | 1.5 " | 5.75 " | ¥49,839 | |
504 2 | クラス125 | 2.187 " | 353度F | 125のプサイ | 200のプサイ | 2" | 6.75 " | ¥75,443 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。