MILWAUKEE VALVE 青銅製アングルグローブバルブ、FNPT
形式 | モデル | CLASS | 流入口から流出口までの長さ | 最大流体温度 | 最大蒸気圧 | 最大水圧 | パイプサイズ | インレットセンターへのハンドルの上部 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 504 - 12 | クラス125 | 1" | 353度F | 125のプサイ | 200のプサイ | 1 / 2 " | 3.625 " | ¥16,058 | |
A | 504 - 38 | クラス125 | 29 / 32 " | 353度F | 125のプサイ | 200のプサイ | 3 / 8 " | 3.187 " | ¥17,335 | |
A | 504 - 112 | クラス125 | 1 13 / 16 " | 353度F | 125のプサイ | 200のプサイ | 1.5 " | 5.75 " | ¥49,839 | |
A | 504 - 114 | クラス125 | 1 11 / 16 " | 353度F | 125のプサイ | 200のプサイ | 1.25 " | 5.187 " | ¥42,818 | |
A | 504 - 14 | クラス125 | 3 / 4 " | 353度F | 300のプサイ | 600のプサイ | 1 / 4 " | 3-1 / 16」 | ¥15,858 | |
A | 504 1 | クラス125 | 1.437 " | 353度F | 125のプサイ | 200のプサイ | 1" | 4.375 " | ¥29,227 | |
A | 504 - 34 | クラス125 | 1.25 " | 353度F | 125のプサイ | 200のプサイ | 3 / 4 " | 3-15 / 16」 | ¥22,202 | |
A | 504 2 | クラス125 | 2.187 " | 353度F | 125のプサイ | 200のプサイ | 2" | 6.75 " | ¥75,443 | |
B | 582 - 12 | クラス300 | 1.25 " | 550度F | 300のプサイ | 600のプサイ | 1 / 2 " | 4" | ¥27,414 | |
B | 582 - 38 | クラス300 | 4" | 550度F | 300のプサイ | 600のプサイ | 3 / 8 " | 1.187 " | ¥27,414 | |
B | 582 - 112 | クラス300 | 7.5 " | 550度F | 300のプサイ | 600のプサイ | 1.5 " | 2.25 " | ¥91,075 | |
B | 582 - 114 | クラス300 | 6.875 " | 550度F | 300のプサイ | 600のプサイ | 1.25 " | 2-1 / 16」 | ¥69,551 | |
B | 582 - 14 | クラス300 | 4" | 550度F | 300のプサイ | 600のプサイ | 1 / 4 " | 1-1 / 16」 | ¥27,414 | |
B | 582 1 " | クラス300 | 6.375 " | 550度F | 300のプサイ | 600のプサイ | 1" | 1.75 " | ¥53,692 | |
B | 582 - 34 | クラス300 | 5.187 " | 550度F | 300のプサイ | 600のプサイ | 3 / 4 " | 1.5 " | ¥36,928 | |
B | 582 2 " | クラス300 | 8.75 " | 550度F | 300のプサイ | 600のプサイ | 2" | 2.75 " | ¥144,315 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- オイルフィルタークラッシャー
- バキュームブロワーフィッシングシステムアクセサリー
- 冷却ベスト
- Oリングキット
- タイマ
- ボルト
- エルゴノミクス
- パワーシアーズ
- 土壌試験
- FLAMEFIGHTER 消火器のカートとスタンド
- APPROVED VENDOR ロールUhmw0.050インチの厚さx50フィートの白
- THOMAS & BETTS 非絶縁リング端子
- BENCHMARK SCIENTIFIC MyTempシリーズミニデジタルインキュベーター
- WATTS 174Aシリーズ水ボイラー圧力逃し弁
- BALDOR MOTOR ウォッシュダウン ブレーキ モーター、三相、全閉型
- KERN AND SOHN RFEシリーズ価格計算スケール
- KRAFT TOOL CO. ツールバッグ
- LINN GEAR タイプAスプロケット、100チェーン
- BROWNING TGC60シリーズ ブッシングキット