DAYTON 3VE55ポータブルガスヒーターLp40000 Btuh
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
アイテム価格 | Torpedoポータブルガスヒーター |
エアーフロー | CFM 300 |
アンペアAC | 0.68 |
BtuH出力 | 40,000 |
内蔵サーモスタット | いいえ |
燃料率 | 1.9ポンド/時 |
ガスの種類 | LP |
暖房エリア | 940平方フィート |
高さ | 15.125 " |
Hz | 60 |
長さ | 19.25 " |
最小シリンダーサイズ | 20ポンド |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
安全機能 | 燃料遮断装置、過熱保護 |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 8.25 " |
船の重量(kg) | 8.03 |
船高(cm) | 39.62 |
船の長さ(cm) | 51.05 |
船幅(cm) | 26.16 |
HSコード | 7322900015 |
プロダクト | モデル | エアーフロー | アンペアAC | BtuH出力 | ガスの種類 | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3VE57 | CFM 400 | 0.7 | 70,000/125,000 | LP | 16.125 " | 25.5 " | 11.88 " | ¥104,953 | ||
3VE59 | CFM 1,800 | 0.65 | 300,000 | LP | 18.5 " | 33.625 " | 12.62 " | ¥272,558 | ||
3VE54 | CFM 300 | 0.65 | 30,000〜60,000 | LP | 15.125 " | 19.25 " | 8.25 " | ¥62,513 | ||
3VE56 | CFM 435 | 0.7 | 150,000 | NG | 15.5 " | 25 9 / 16 " | 9.437 " | ¥211,363 | ||
3VE58 | CFM 435 | 0.8 | 120,000/150,000 | LP | 16.125 " | 25.5 " | 11.88 " | ¥118,120 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。