DAYTON 魚雷ポータブルガスヒーター
Dayton Torpedo ポータブル ガス ヒーターは、プロパンまたは天然ガスを動力とするコンパクトで多用途の加熱装置です。 これらのヒーターは、一時的または補助的な暖房が必要な建設現場、作業場、ガレージ、倉庫で使用されます。
形式 | モデル | エアーフロー | アンペアAC | BtuH出力 | ガスの種類 | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3VE59 | CFM 1,800 | 0.65 | 300,000 | LP | 18.5 " | 33.625 " | 12.62 " | ¥272,558 | |
B | 3VE54 | CFM 300 | 0.65 | 30,000〜60,000 | LP | 15.125 " | 19.25 " | 8.25 " | ¥62,513 | |
C | 3VE55 | CFM 300 | 0.68 | 40,000 | LP | 15.125 " | 19.25 " | 8.25 " | ¥46,920 | |
D | 3VE57 | CFM 400 | 0.7 | 70,000/125,000 | LP | 16.125 " | 25.5 " | 11.88 " | ¥104,953 | |
E | 3VE58 | CFM 435 | 0.8 | 120,000/150,000 | LP | 16.125 " | 25.5 " | 11.88 " | ¥113,092 | |
F | 3VE56 | CFM 435 | 0.7 | 150,000 | NG | 15.5 " | 25 9 / 16 " | 9.437 " | ¥191,787 |
Torpedoポータブルガスヒーター
Dayton プロパン ガス ヒーターは、建設現場や作業現場などの換気されたスペースを加熱するように設計されています。 直火があり、空気をすぐに暖めて空間を暖めます。 これらのパウダーコーティングされたポータブルヒーターは、熱が必要な場所であればどこにでも快適に移動でき、加熱角度も調整できます。 300、400、435、および 1800 CFM のエアフロー バリエーションが用意されているこれらの魚雷ヒーターの中からお選びください。
動作メカニズム
- 直火式ガスヒーターは、燃料 (通常は天然ガスまたはプロパン) を直接燃焼させて熱を発生させます。 燃焼プロセスは、バーナー ユニットが配置されているヒーターの燃焼室内で行われます。 バーナーは燃料をチャンバー内に放出し、適切な割合で空気と混合して効率的な燃焼を実現します。 次に、燃料と空気の混合気は、パイロットライトや電子点火装置などの点火源によって点火されます。 燃料が燃焼購入に進む熱が発生し、周囲の空気に直接伝達され、ファンまたは送風機によって熱が循環されます。 この加熱された空気は、通気口またはダクトを通して目的の空間に分配され、即時かつ効率的な暖房を提供します。
特徴
- デイトン魚雷ポータブルガスヒーターは、露出した表面の腐食に耐えるために粉体塗装仕上げを施したスチール構造を特徴としています。
- ユーザーの安全性を高めるために、自動安全遮断機能と手動リセットによる過熱保護機能が備わっています。
- これらの Dayton プロパン ヒーターは片手でのピエゾ点火を備えており、ユーザーは外部の点火ツールを必要とせずに片手だけでヒーターに点火できます。
- 直接スパーク点火により確実な始動を実現し、5-15P NEMA プラグを備えているので取り付けが簡単です。
規格と承認
- cCSAus
よくある質問
このガスヒーターの熱容量はどれくらいですか?
Dayton 魚雷ガス ヒーターの熱容量は 40000 ~ 300000 BTUh です。
魚雷ポータブルガスヒーターのメンテナンスと保管はどのようにすればよいですか?
- 適切な空気の流れを維持し、ほこりの蓄積を防ぐために、エア フィルターを定期的に掃除または交換してください。
- ガス接続部に漏れや損傷がないか定期的に確認し、必要に応じて締めたり修理したりしてください。
- バーナー、点火システム、コントロールを含むヒーターの全体的な状態を検査し、摩耗、腐食、故障の兆候がないか確認します。
- 湿気による損傷や腐食を防ぐため、ヒーターは清潔で乾燥した環境に保管してください。
- 火災の危険を避けるため、ヒーターをガソリンや溶剤などの可燃物から遠ざけてください。
これらのデイトン魚雷ポータブルガスヒーターの最大風量はどれくらいですか?
最大 1800 cfm の空気流量を提供します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ソーラーコネクター
- エッジファインダーとセンターファインダー
- 機械バリ取りツール
- ロープバリアポストと支柱
- カーペットシームバインダー
- 油圧システムコンポーネント
- ホースクランプ
- ゴミ袋とライナー
- ルータ
- ブリアブルガス
- APPROVED VENDOR スケジュール40、316ステンレス鋼TOEニップル
- APPROVED VENDOR バイメタルサーモウェル、遅れ
- WEILER 1 "圧着ワイヤエンドブラシ、真ちゅう
- INSTOCK メタルシンクサポート、パールホワイト
- ARGOS TECHNOLOGIES 磁気クライオボックス、ポリカーボネート、ブルー
- SPEARS VALVES PVC UVR スケジュール 40 ベージュ フィッティング 90 度。 エルボ・ソケット×ソケット
- PARKER 空気圧オイルフィルター
- SMC VALVES Mhqg2シリーズグリッパ
- BALDOR / DODGE Tigear-2 標準減速機、個別入力付き、サイズ 26
- GROVE GEAR NH シリーズ、H-H1 スタイル、818 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機