MASTER MH-60V-GFA 強制空気ヒーター LP 60000 BtuH
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 強制エアヒーター |
エアーフロー | CFM 300 |
アンペアAC | 0.6 |
BtuH出力 | 60,000 |
内蔵サーモスタット | はい |
コード長 | 6" |
燃料率 | 1.9ポンド/時 |
ガスの種類 | LP |
暖房エリア | 1500平方フィート |
高さ | 13 " |
Hz | 60 |
長さ | 18 7 / 64 " |
最小シリンダーサイズ | 20ポンド |
NEMAプラグ構成 | 5-15 |
安全機能 | 調整可能な熱角度、完全密閉型ガス制御、過熱遮断 |
電圧 | 120 VAC |
幅(Width) | 7 7 / 64 " |
船の重量(kg) | 5.94 |
船高(cm) | 37.59 |
船の長さ(cm) | 49.02 |
船幅(cm) | 26.16 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | エアーフロー | アンペアAC | BtuH出力 | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MH-125V-GFA | CFM 400 | 0.8 | 125,000 | 15 " | 25 39 / 64 " | 9 7 / 64 " | ¥102,544 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。