QMARK 電気ウォッシュダウンヒーター
形式 | モデル | 幅(Width) | エアーフロー | アンペアAC | ところで | 深さ | 高さ | kW | 温度 立上り | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QWD10432TLS | 13 " | CFM 1450 | 12.4 | 34,120 | 18 " | 19.5 " | 10 | 22度F | ¥946,305 | |
A | QWD05432TLS | 13 " | CFM 700 | 6.4 | 17,060 | 18 " | 19.5 " | 5 | 23度F | ¥754,130 | |
A | QWD15432TLS | 20 " | CFM 2400 | 18.8 | 51,180 | 27 " | 31 " | 15 | 20度F | ¥1,097,711 | |
A | QWD25432TLS | 20 " | CFM 2400 | 30.8 | 85,300 | 27 " | 31 " | 25 | 33度F | ¥1,650,931 | |
A | QWD20432TLS | 20 " | CFM 2400 | 24.8 | 68,240 | 27 " | 31 " | 20 | 26度F | ¥1,138,477 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 交換可能なヒント/ヘッド
- 絶縁トランス
- プラスチックチェーンバリアアクセサリー
- CAMハンドル
- 交換部品
- 動力伝達ベルト
- 空気処理
- 油圧シール
- フロートバルブとアクセサリー
- DAYTON チューブアキシャルコンパニオンフランジ
- PROTO ボックスエンドプルレンチ
- DEWALT 超硬ハンマードリルビット
- GERBER GEAR 折りたたみ式シャベル
- AMERICRAFT MANUFACTURING 600/700シリーズ排気ファン、商用デューティ
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、1 5 / 16-12 Un
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、4-40 Unc Lh
- SQUARE D 取りつけ金具
- DWYER INSTRUMENTS 静圧チップ