QMARK QWD10432TLS 電気ウォッシュダウン ヒーター 34120 Btuh 480v
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
アイテム価格 | 電気ウォッシュダウンヒーター |
エアーフロー | CFM 1450 |
アンペアAC | 12.4 |
ところで | 34,120 |
深さ | 18 " |
高さ | 19.5 " |
住宅資材 | 16ゲージ304ステンレス鋼 |
Hz | 60 |
kW | 10 |
相 | 3 |
温度 立上り | 22度F |
電圧 | 480 |
幅(Width) | 13 " |
船の重量(kg) | 28.35 |
船高(cm) | 66.68 |
船の長さ(cm) | 61.6 |
船幅(cm) | 39.37 |
HSコード | 8516290090 |
モデル | 幅(Width) | エアーフロー | アンペアAC | ところで | 深さ | 高さ | kW | 温度 立上り | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QWD05432TLS | 13 " | CFM 700 | 6.4 | 17,060 | 18 " | 19.5 " | 5 | 23度F | ¥768,015 | |
QWD15432TLS | 20 " | CFM 2400 | 18.8 | 51,180 | 27 " | 31 " | 15 | 20度F | ¥1,123,432 | |
QWD20432TLS | 20 " | CFM 2400 | 24.8 | 68,240 | 27 " | 31 " | 20 | 26度F | ¥1,153,802 | |
QWD25432TLS | 20 " | CFM 2400 | 30.8 | 85,300 | 27 " | 31 " | 25 | 33度F | ¥1,650,931 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。