SMCバルブ 426シリーズ PVCチェックバルブ
形式 | モデル | 接続タイプ | 長さ | シール材 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PVC CHK 426-4B4B-B | バーブ | 3 17 / 32 " | 良いです | 1 / 4 " | ¥4,498 | |
B | PVC CHK 426-6B6B-B | バーブ | 3 17 / 32 " | 良いです | 3 / 8 " | ¥4,213 | |
C | PVC CHK 426-8B8B-B | バーブ | 3 17 / 32 " | 良いです | 1 / 2 " | ¥4,001 | |
C | PVC CHK 426-8B8B-F | バーブ | 3 17 / 32 " | バイトン | 1 / 2 " | ¥4,398 | |
A | PVC CHK 426-4B4B-F | バーブ | 3 17 / 32 " | バイトン | 1 / 4 " | ¥4,150 | |
B | PVC CHK 426-6B6B-F | バーブ | 3 17 / 32 " | バイトン | 3 / 8 " | ¥7,027 | |
D | PVC CHK 426-4F4F-B | FNPT | 2 29 / 32 " | 良いです | 1 / 4 " | ¥4,190 | |
D | PVC CHK 426-4F4F-F | FNPT | 2 29 / 32 " | バイトン | 1 / 4 " | ¥4,696 | |
E | PVC CHK 426-2F2F-B | FNPT | 2 29 / 32 " | 良いです | 1 / 8 " | ¥4,065 | |
E | PVC CHK 426-2F2F-F | FNPT | 2 29 / 32 " | バイトン | 1 / 8 " | ¥4,190 | |
F | PVC CHK 426-4F4M-B | FPT×MPT | 2 29 / 32 " | 良いです | 1 / 4 " | ¥4,250 | |
G | PVC CHK 426-4M4M-B | MNPT | 2 29 / 32 " | 良いです | 1 / 4 " | ¥4,046 | |
G | PVC CHK 426-4M4M-F | MNPT | 2 29 / 32 " | バイトン | 1 / 4 " | ¥4,398 | |
F | PVC CHK 426-4F4M-F | MNPT×FNPT | 2 29 / 32 " | バイトン | 1 / 4 " | ¥4,696 | |
H | PVC CHK 426-4M4F-F | MNPT×FNPT | 2 29 / 32 " | バイトン | 1 / 4 " | ¥4,398 | |
H | PVC CHK 426-4M4F-B | MNPT×FNPT | 2 29 / 32 " | 良いです | 1 / 4 " | ¥4,473 | |
I | PVC CHK 426-6SMC6SMC-B | プッシュ | 3.437 " | 良いです | 3 / 8 " | ¥5,593 | |
J | PVC CHK 426-4SMC4SMC-B | プッシュ | 3.437 " | 良いです | 1 / 4 " | ¥5,121 | |
I | PVC CHK 426-6SMC6SMC-F | プッシュ | 3.437 " | バイトン | 3 / 8 " | ¥6,154 | |
I | PVC CHK 426-4SMC4SMC-F | プッシュ | 3.437 " | バイトン | 1 / 4 " | ¥6,519 |
426シリーズ、PVCチェックバルブ
SMC 426 シリーズ 逆止弁は、流体の一方向の流れを許可し、逆方向の逆流を防ぎます。 これらのバルブは、耐食性、耐久性、手頃な価格を実現するために灰色の PVC (ポリ塩化ビニル) で作られており、水処理、化学薬品の取り扱い、配管および灌漑システムに最適です。 ステンレス鋼のボールとスプリングの構成が組み込まれており、システム内の圧力が上昇または下降したときにバルブを開閉できるため、適切な流量を調整し、逆サイフォネージを防止します。 これらのユニットはさらに、Buna-N / Viton シールと統合されており、汚染物質の漏れや侵入を防ぎ、内部部品がスムーズに機能します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- タイダウン
- ソーラーヒューズ
- 光電センサーケーブル
- 足場
- クランプの修理
- マテリアルリフト
- ガス検知
- フードサービスの使い捨ておよびディスペンサー
- 接着剤とセメント
- スプリング
- TY-RAP 検出可能なケーブルタイベース
- SCHAEFER 自立型ディバイダー
- APPROVED VENDOR チューブシームレス2インチ
- HOFFMAN TシリーズT20コンパクトアウトドアエンクロージャーエアコン
- THOMAS & BETTS ハブ
- WESTWARD スプレッダー
- BUYERS PRODUCTS トラック足回りボックス
- LINN GEAR 延長ピッチタイプA 大ロールスプロケット 2122チェーン
- GROVE GEAR NH シリーズ、BM-L スタイル、852 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機
- BROWNING No.80チェーン用QDブッシュ付きスチールシングルスプロケット、歯先硬化