定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SMC VALVES PVC CHK 426-4F4F-F ボール コーン スプリング チェック バルブ グレー PVC | AD7CHX 4DJA2

SMC VALVES PVC CHK 426-4F4F-F ボール コーン スプリング チェック バルブ グレー PVC

在庫あり
アイテム:AD7CHX モデル:PVC CHK 426-4F4F-F相互参照:4DJA2

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,683 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemボールコーンスプリングチェックバルブ
接続タイプFNPT
クラッキング圧力1のプサイ
六角サイズ1"
長さ2 29 / 32 "
材料灰色のPVC
マックス。 温度140度F
最大水圧125のプサイ
取り付け位置垂直または水平
全体の高さ1"
シール材バイトン
シート素材灰色のPVC
サイズ1 / 4 "
スプリング素材ステンレス鋼
幅(Width)1"

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)5.08
HSコード8481309000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル接続タイプ長さシール材サイズ価格
SMCバルブPVCHK426-2F2F-BボールコーンスプリングチェックバルブグレーPvc | AD7CHM 4DHZ2 PVC CHK 426-2F2F-BFNPT2 29 / 32 "良いです1 / 8 "¥4,439
SMCバルブPVCHK426-2F2F-Fボールコーンスプリングチェックバルブ1/8インチ| AD7CHN 4DHZ3 PVC CHK 426-2F2F-FFNPT2 29 / 32 "バイトン1 / 8 "¥4,209
SMCバルブPVCHHK426-4M4M-Bボールコーンスプリングチェックバルブ1/4インチMpt | AD7CHP 4DHZ4 PVC CHK 426-4M4M-BMNPT2 29 / 32 "良いです1 / 4 "¥4,103
SMCバルブPVCHK426-4M4M-Fボールコーンスプリングチェックバルブ1/4インチMpt | AD7CHQ 4DHZ5 PVC CHK 426-4M4M-FMNPT2 29 / 32 "バイトン1 / 4 "¥4,292
SMCバルブPVCHK426-4M4F-BボールコーンスプリングチェックバルブグレーPvc | AD7CHR 4DHZ6 PVC CHK 426-4M4F-BMNPT×FNPT2 29 / 32 "良いです1 / 4 "¥4,460
SMCバルブPVCHK426-4M4F-FボールコーンスプリングチェックバルブグレーPvc | AD7CHT 4DHZ7 PVC CHK 426-4M4F-FMNPT×FNPT2 29 / 32 "バイトン1 / 4 "¥4,292
SMCバルブPVCHK426-4F4M-BボールコーンスプリングチェックバルブグレーPvc | AD7CHU 4DHZ8 PVC CHK 426-4F4M-BFPT×MPT2 29 / 32 "良いです1 / 4 "¥4,060

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SMC VALVES PVC CHK 426-4F4F-F ボール コーン スプリング チェック バルブ グレー PVC
¥4,683 /単価