SMC VALVES
SMC株式会社は1959年に設立され、さまざまなマテリアルハンドリング製品を製造しています。東京都千代田区に本社を置くこのブランドは、石油・ガス、自動車、航空、建設、鉱業に利益をもたらしています。 続きを読む
フィルタ
空気力学
配管
Electrical
テスト機器
安全性
クリーニング
HVACと冷凍
水力学
フリートと車両のメンテナンス
ファスナー
動力伝達
接着剤シーラントとテープ
機械加工
ハンドツール
溶接
Hardware
空気力学 フィルタ
バルブ全ラインナップを見る
エアシリンダー速度制御 エルボー、ユニバーサル、プッシュロックタイプのスピードコントロールで、回転しやすい大きなノブで微調整が可能で、インジケーターウィンドウで流量を数値表示して流量設定時間を短縮します。 1 / 8-1 / 2インチのパイプで使用できます
排気ポートフロー制御 手動エアコントロールバルブ 空気圧制御バルブ 空気圧フロー制御とニードルバルブ 空気圧ロックアウトバルブ ソレノイドエアコントロールバルブ ソレノイドコイルコネクタ ソレノイドバルブアクセサリ ソレノイドバルブマニホールドアクセサリ 電磁弁マニホールド 真空および圧力リリーフバルブ
空気圧システムコンポーネント全ラインナップを見る
ブースターレギュレーター 追加の電源なしで工場の空気圧を最大200%増加させることができるVBAシリーズレギュレータ。 タンクや船舶のエアラインに簡単に設置できます
シリンダー位置センサー 真空バッファー 真空エジェクター 真空パッドアダプター 真空パッドアセンブリ 真空パッド 真空圧スイッチ 真空レギュレーター 真空節約バルブ 真空吸引フィルター 真空水分離器
Smcバルブについて
同社のカタログには、RoHS 準拠のバルブ、エアシリンダー速度制御装置、ブースターレギュレーター、マニホールド、チューブ継手、真空圧力スイッチ、バッファー、サクションフィルターが含まれています。ブランドの スピードコントロールバルブ 空気圧回路の特定のセクションの流量が減少し、その結果アクチュエータの速度が低下します。これらの SMC バルブは、ニッケルメッキ真鍮/ステンレス鋼構造を特徴としており、動作温度範囲は 23 ~ 140 °F です。これらの SMC バルブの動作圧力範囲は 14.5 ~ 145 psi です。 SMC ZPシリーズ真空パッド 掴んだ物の形状に合わせて柔らかく柔軟な素材で作られており、安全で信頼性の高い取り扱いが可能です。これらは SMC 真空発生器およびバルブと統合され、完全な真空ハンドリング システムを作成します。これらのパッドは、楕円形パッドのバリエーション、ミニチュア、マークフリー、コンパクト、マルチベローズ、ノズルおよびスポンジ パッド、耐久性の高いパッドのバリエーションなど、複数のスタイルで入手できます。 -30℃から250℃の範囲の温度で動作します。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部の SMC Corporation MPN は、同等の Dayton、Banjo、および Allegro Saftey モデル番号を個別に参照しています。したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies SMC社製品と同等品をご用意しております。
なぜ会社?
Raptor Suppliesは、SMC Corporation 製品の認定代理店であり、全製品を提供しています。さまざまな用途要件に適した製品をご提案いたします。
発送
SMC株式会社の製品は小型から大型まで取り揃えております。商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
よくある質問
自分の用途に適した SMC バルブを選択するにはどうすればよいですか?
用途に合わせて SMC バルブを選択するには、動作温度、チューブとボディのサイズ、必要な動作圧力などの要素を考慮してください。
チューブ継手の接続に対するブランドの取り組みはどのように機能しますか?
この継手は、チューブを継手に直接挿入できるユーザーフレンドリーな設計を特徴としており、追加の工具を必要とせずに安全で信頼性の高い接続を実現します。
SMCのエアオペレートバルブと電磁式エアコントロールバルブの違いは何ですか?
SMC のエアオペレートバルブとソレノイドエアコントロールバルブは、空気圧システムにおいて異なる役割を果たします。空気作動バルブは、圧縮空気を利用して流れを作動および制御し、産業用途で堅牢な性能とより高い力を提供します。対照的に、ソレノイドバルブは正確かつ迅速な作動のために電磁コイルに依存しており、より速い応答時間とさまざまな業界に適したコンパクトな設計を提供します。