入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールコーンスプリングチェックバルブ |
接続タイプ | MNPT |
クラッキング圧力 | 1のプサイ |
六角サイズ | 1" |
長さ | 2 29 / 32 " |
材料 | 灰色のPVC |
マックス。 温度 | 140度F |
最大水圧 | 125のプサイ |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
全体の高さ | 1" |
シール材 | 良いです |
シート素材 | 灰色のPVC |
サイズ | 1 / 4 " |
スプリング素材 | ステンレス鋼 |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 2.79 |
HSコード | 8481309000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 接続タイプ | 長さ | シール材 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC CHK 426-2F2F-B | FNPT | 2 29 / 32 " | 良いです | 1 / 8 " | ¥4,065 | ||
PVC CHK 426-2F2F-F | FNPT | 2 29 / 32 " | バイトン | 1 / 8 " | ¥4,190 | ||
PVC CHK 426-4M4M-F | MNPT | 2 29 / 32 " | バイトン | 1 / 4 " | ¥4,398 | ||
PVC CHK 426-4M4F-B | MNPT×FNPT | 2 29 / 32 " | 良いです | 1 / 4 " | ¥4,473 | ||
PVC CHK 426-4M4F-F | MNPT×FNPT | 2 29 / 32 " | バイトン | 1 / 4 " | ¥4,398 | ||
PVC CHK 426-4F4M-B | FPT×MPT | 2 29 / 32 " | 良いです | 1 / 4 " | ¥4,250 | ||
PVC CHK 426-4F4M-F | MNPT×FNPT | 2 29 / 32 " | バイトン | 1 / 4 " | ¥4,696 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。