承認済みベンダー チューブ シームレス 2 インチ
形式 | モデル | 内部径 | 材料 | マックス。 圧力 | 外径許容範囲 | 温度。 範囲 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3CAC5 | 1.76 " | 304ステンレススチール | 2015 psi @ 72度F | +.010 "/-0.010" | -425〜1500度F | 0.12 " | ¥78,395 | 見積依頼
|
A | 3ACL9 | 1.76 " | 316ステンレススチール | 2015 psi @ 72度F | +.010 "/-0.010" | -325〜1500度F | 0.12 " | ¥121,441 | 見積依頼
|
A | 3CAC4 | 1.87 " | 304ステンレススチール | 1091 psi @ 72度F | +.020 "/-0.020" | -425〜1500度F | 0.065 " | ¥51,027 | 見積依頼
|
A | 3ACL8 | 1.87 " | 316ステンレススチール | 1091 psi @ 72度F | +.020 "/-0.020" | -325〜1500度F | 0.065 " | ¥79,073 | 見積依頼
|
A | 3CAC2 | 1.93 " | 304ステンレススチール | 588 psi @ 72度F | +.020 "/-0.020" | -425〜1500度F | 0.035 " | ¥102,529 | 見積依頼
|
A | 3CAC3 | 1.902 " | 304ステンレススチール | 823 psi @ 72度F | +.020 "/-0.020" | -425〜1500度F | 0.049 " | ¥79,404 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 自動車専用工具
- ホテルのドアラッチ
- IEC電磁接触器
- インデックス可能なツールホルダー
- エアキャノン
- ホースリール
- 仕上げツール
- データとコミュニケーション
- サイン
- インデックス可能なインサート
- WIREMOLD OFRレースウェイ用のレースウェイフィッティング
- PARKER ステンレス鋼ミストルブリケーター、1/2インチポートサイズ
- YELLOW JACKET PlusII充電ホースセット
- KELCH コレットチャック、テーパーサイズHSK40E
- PASS AND SEYMOUR Flexcorシリーズ2-1 / 2インチNPTステンレス鋼ストレインリリーフコードグリップ
- VERMONT GAGE 標準ネジゲージ、7 /16-28Unefに移動
- SPEARS VALVES CPVCグローブパターン特殊強化ニードルバルブ
- WRIGHT TOOL フラクショナル コンビネーション レンチ セット
- MARTIN SPROCKET SAE ダブル オフセット ボックス レンチ、インダストリアル ブラック
- HUSKIE TOOLS パンチとダイのセット