PASS AND SEYMOURFlexcorシリーズ2-1 / 2インチNPTステンレス鋼ストレインリリーフコードグリップ
形式 | モデル | ケーブルサイズ | |
---|---|---|---|
A | CGSS2501812M | 1.68から1.81 " | 見積依頼
|
A | CGSS2501938M | 1.81から1.94 " | 見積依頼
|
A | CGSS2502062M | 1.94から2.06 " | 見積依頼
|
A | CGSS2502188M | 2.06から2.19 " | 見積依頼
|
A | CGSS2502312M | 2.19から2.31 " | 見積依頼
|
A | CGSS2502438M | 2.31から2.44 " | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ダイレクトドライブ排気ファン
- ゲートバルブとグローブバルブ
- ロープタイダウン
- ソレノイドバルブアクセサリ
- 熱ストレスモニター
- 油圧ホース
- 石造建築
- 電圧レギュレーション
- 自動車用潤滑剤
- フック
- STRUCTURAL PLASTICS ダンネージラック
- BRADY パイプマーカー、アスベストフリー断熱材
- APPROVED VENDOR ロッドストック、ポリフェニレンサルファイド押し出し
- PROTO 精密プライヤーセット
- FOSTORIA 電気赤外線暖房制御
- ROBERTSHAW イグナイターリード4/1インチ2V
- BURNDY YGLシリーズ圧縮コネクタ
- COOPER B-LINE Jクリップキット
- HUMBOLDT トランスデューサ取り付けブラケット
- REMCO 基本的な壁用ブラケット