APPROVED VENDOR 3CAC2チューブシームレス2インチ6フィート304ステンレス鋼
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
内部径 | 1.93 " |
長さ | 6" |
材料 | 304ステンレススチール |
マックス。 圧力 | 588 psi @ 72度F |
外径 | 2" |
外径許容範囲 | +.020 "/-0.020" |
温度。 範囲 | -425〜1500度F |
タイプ | シームレス |
壁の厚さ | 0.035 " |
船の重量(kg) | 1.98 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7304490060 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 材料 | マックス。 圧力 | 外径許容範囲 | 温度。 範囲 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ACL8 | 1.87 " | 316ステンレススチール | 1091 psi @ 72度F | +.020 "/-0.020" | -325〜1500度F | 0.065 " | ¥79,073 | 見積依頼
|
3ACL9 | 1.76 " | 316ステンレススチール | 2015 psi @ 72度F | +.010 "/-0.010" | -325〜1500度F | 0.12 " | ¥121,441 | 見積依頼
|
3CAC3 | 1.902 " | 304ステンレススチール | 823 psi @ 72度F | +.020 "/-0.020" | -425〜1500度F | 0.049 " | ¥79,404 | 見積依頼
|
3CAC4 | 1.87 " | 304ステンレススチール | 1091 psi @ 72度F | +.020 "/-0.020" | -425〜1500度F | 0.065 " | ¥51,027 | 見積依頼
|
3CAC5 | 1.76 " | 304ステンレススチール | 2015 psi @ 72度F | +.010 "/-0.010" | -425〜1500度F | 0.12 " | ¥78,395 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。