MICRO 100GRスタイルの溝入れ工具
形式 | モデル | 半径 | 先端幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | GR-086002 | 0.003 " | 0.086 / 0.088 " | ¥10,340 | |
A | GR-072002 | 0.003 " | 0.072 / 0.074 " | ¥10,990 | |
A | GR-012002 | 0.003 " | 0.012 / 0.014 " | ¥11,028 | |
A | GR-096002 | 0.003 " | 0.096 / 0.098 " | ¥10,682 | |
A | GR-090002 | 0.003 " | 0.090 / 0.092 " | ¥10,006 | |
A | GR-040002 | 0.003 " | 0.040 / 0.042 " | ¥10,937 | |
A | GR-114002 | 0.003 " | 0.114 / 0.116 " | ¥10,006 | |
A | GR-046002 | 0.003 " | 0.046 / 0.048 " | ¥10,979 | |
A | GR-080002 | 0.003 " | 0.080 / 0.082 " | ¥11,033 | |
A | GR-068002 | 0.003 " | 0.068 / 0.070 " | ¥9,972 | |
A | GR-060002 | 0.003 " | 0.060 / 0.062 " | ¥10,990 | |
A | GR-054002 | 0.003 " | 0.054 / 0.056 " | ¥10,937 | |
A | GR-102002 | 0.003 " | 0.102 / 0.104 " | ¥10,735 | |
A | GR-120002 | 0.003 " | 0.120 / 0.122 " | ¥11,124 | |
A | GR-028002 | 0.003 " | 0.028 / 0.030 " | ¥10,937 | |
A | GR-022002 | 0.003 " | 0.022 / 0.024 " | ¥10,537 | |
A | GR-018002 | 0.003 " | 0.018 / 0.020 " | ¥10,340 | |
A | GR-122002 | 0.003 " | 0.122 / 0.124 " | ¥10,937 | |
A | GR-038002 | 0.003 " | 0.038 / 0.040 " | ¥10,340 | |
A | GR-096F | フル | 0.096 / 0.098 " | ¥11,062 | |
A | GR-022F | フル | 0.022 / 0.024 " | ¥10,854 | |
A | GR-090F | フル | 0.090 / 0.092 " | ¥10,501 | |
A | GR-054F | フル | 0.054 / 0.056 " | ¥11,196 | |
A | GR-120F | フル | 0.120 / 0.122 " | ¥11,041 | |
A | GR-102F | フル | 0.102 / 0.104 " | ¥11,062 | |
A | GR-018F | フル | 0.018 / 0.020 " | ¥10,973 | |
A | GR-012F | フル | 0.012 / 0.014 " | ¥11,043 | |
A | GR-086F | フル | 0.086 / 0.088 " | ¥11,392 | |
A | GR-080F | フル | 0.080 / 0.082 " | ¥11,392 | |
A | GR-072F | フル | 0.072 / 0.074 " | ¥11,326 | |
A | GR-068F | フル | 0.068 / 0.070 " | ¥11,502 | |
A | GR-060F | フル | 0.060 / 0.062 " | ¥11,521 | |
A | GR-040F | フル | 0.040 / 0.042 " | ¥10,461 | |
A | GR-038F | フル | 0.038 / 0.040 " | ¥11,392 | |
A | GR-114F | フル | 0.114 / 0.116 " | ¥11,037 | |
A | GR-122F | フル | 0.122 / 0.124 " | ¥11,190 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- テーブル類
- PFAフルオロポリマーチューブ
- 押しボタンアクセサリ
- ボイラーゲージ
- プラスチックファンブレード
- レンチ
- クレーンと花綱設備
- ハンマーと打撃ツール
- バイブレーター
- ホースよだれかけと消火栓
- TECHFLEX ポリエチレンTechflex(TM)スリーブ
- SQUARE D モールドケースサーキットブレーカ:LCシリーズ
- APPROVED VENDOR タイプK熱電対ミニ
- METRO 超調節可能なワイヤー棚
- RUB VALVES S.85シリーズ、ボールバルブ
- COOPER B-LINE タイプ1ミディアムパネルエンクロージャー
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 工業用ベント/漂白ボールバルブ、ネジ付きおよびソケットエンド、EPDM
- EATON Cシリーズ電子モールドケースサーキットブレーカ、Nフレーム
- EATON XT IEC シリーズ ミニ コンタクタ
- MARTIN SPROCKET スプリットグランドシール