スクエアDノーヒューズ遮断器 LCシリーズ
形式 | モデル | アンプ | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | LC36300 | 300A | 3 | 600V | ¥1,476,198 | |
A | LC36350 | 350A | 3 | 600V | ¥1,476,198 | |
B | LC36450-1021 | 450 | 3 | 600 | - | 見積依頼
|
A | LC36450 | 450A | 3 | 600V | - | 見積依頼
|
C | LC36500 | 500A | 3 | 600V | ¥1,518,573 | |
B | LC26600AC | 600 | 2 | 600 | ¥897,348 | 見積依頼
|
モールドケースサーキットブレーカ:LCシリーズ
Square D LC シリーズ サーキット ブレーカーは、過電流や短絡状態から保護するために、商用および産業用電気機器に設置するように設計されています。 これらのデバイスは最大 600A の電流定格を処理でき、65VAC で最大 480kA の割り込み容量を提供します。 これらは、配線と設置のダウンタイムをそれぞれ短縮するための負荷側ラグ端子と、厳しい電力サージに瞬時に反応するための熱磁気トリップを備えた I-Line スタイルのプラグイン設計を特徴としています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- アーク溶接機の付属品
- 車両の自己完結型の隠された警告灯
- ストレートブレードリセプタクル
- クラスJヒューズ
- タイヤとホイール
- ユーティリティカート
- ベンダー
- ドラム
- 電圧レギュレーション
- 池の通気
- SHARPE VALVES 316ステンレス鋼インラインボールバルブ、FNPT x FNPT
- WIEGMANN エクストラディーププッシュボタンエンクロージャー
- KEEPER バンジーコード
- APPROVED VENDOR 銀器バッグ
- GLOBE SCIENTIFIC 顕微鏡スライドボックス、レッド
- BENCHMARK SCIENTIFIC ワンブロックデジタルドライバス
- WILKERSON Oリング
- VESTIL ローリングステップスツールSTEPシリーズ
- VESTIL 電圧変換器