SQUARE D LC36300 サーキットブレーカー I ラインスタイルプラグイン 300 Amp 600vac 3p 65kaic@480v
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
AIC評価 | 65kAIC @ 480V |
アンプ | 300A |
フレーム型 | LC |
GTIN | 00785901255659 |
Number of Poles | 3 |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 12.6 |
船高(cm) | 37.74 |
船の長さ(cm) | 24.74 |
船幅(cm) | 25.4 |
プロダクト | モデル | アンプ | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LC36350 | 350A | 3 | 600V | ¥1,476,198 | ||
LC36450 | 450A | 3 | 600V | - | 見積依頼
| |
LC36500 | 500A | 3 | 600V | ¥1,518,573 | ||
LC36450-1021 | 450 | 3 | 600 | - | 見積依頼
| |
LC26600AC | 600 | 2 | 600 | ¥897,348 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。