SQUARE D LC36350 サーキットブレーカー I ラインスタイルプラグイン 350 Amp 600vac 3p 65kaic@480v
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
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
AIC評価 | 65kAIC @ 480V |
アンプ | 350A |
フレーム型 | LC |
Number of Poles | 3 |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 12.6 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 35.56 |
プロダクト | モデル | アンプ | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LC36300 | 300A | 3 | 600V | ¥1,345,366 | ||
LC36450 | 450A | 3 | 600V | - | 見積依頼
| |
LC36500 | 500A | 3 | 600V | - | 見積依頼
| |
LC36450-1021 | 450 | 3 | 600 | - | 見積依頼
| |
LC26600AC | 600 | 2 | 600 | ¥887,919 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。