円筒形防振装置
防振装置
形式 | モデル | シリンダー径 | 高さ | ネジ | ねじの長さ | 番手 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2NPD8 | ¥1,022 | |||||||
B | 2NPA2 | ¥550 | |||||||
C | 2NPE5 | ¥879 | |||||||
B | 2NPA4 | ¥650 | |||||||
C | 2NPE8 | ¥877 | |||||||
C | 2NPE7 | ¥918 | |||||||
C | 2NPE4 | ¥731 | |||||||
A | 2NPD3 | ¥928 | |||||||
B | 2NNZ9 | ¥607 | |||||||
B | 2NPA1 | ¥446 | |||||||
B | 2NPA3 | ¥586 | |||||||
D | 2NPG3 | ¥490 | |||||||
C | 2NPE6 | ¥843 | |||||||
E | 2NPC3 | ¥1,262 | |||||||
E | 2NPC2 | ¥1,058 | |||||||
B | 2NPA9 | ¥973 | |||||||
B | 2NPC1 | ¥1,047 | |||||||
D | 2NPG4 | ¥956 | |||||||
A | 2NPD7 | ¥1,965 | |||||||
D | 2NPG5 | ¥1,060 | |||||||
F | 2NPF1 | ¥1,527 | |||||||
F | 2NPF2 | ¥1,615 | |||||||
A | 2NPD6 | ¥1,812 | |||||||
B | 2NPA5 | ¥639 | |||||||
B | 2NPA7 | ¥869 |
円筒形防振装置
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 356.3-20-20-16-1/4-55 | ¥990 | |
B | 451-25-20-M6-SS-55 | ¥2,239 | |
C | 351-60-50-M10-EE-55 | ¥6,162 | |
D | 351.1-40-25-5/16-55 | ¥1,578 | |
C | 351-50-30-M10-EE-55 | ¥2,647 | |
D | 351.1-32-25-5/16-55 | ¥1,062 | |
B | 451-40-20-M8-SS-55 | ¥4,377 | |
B | 451-30-30-M8-SS-55 | ¥3,625 | |
B | 451-30-15-M8-SS-55 | ¥2,902 | |
B | 451-25-30-M6-SS-55 | ¥2,622 | |
B | 451-25-15-M6-SS-55 | ¥2,137 | |
C | 351-70-45-M10-EE-55 | ¥6,876 | |
B | 451-20-30-M6-SS-55 | ¥2,046 | |
B | 451-20-25-M6-SS-55 | ¥1,848 | |
B | 451-20-15-M6-SS-55 | ¥1,678 | |
B | 451-15-25-M4-SS-55 | ¥1,657 | |
B | 451-15-15-M4-SS-55 | ¥1,381 | |
B | 451-10-20-M4-SS-55 | ¥1,487 | |
B | 451-100-75-M16-SS-55 | ¥50,532 | |
B | 451-100-55-M16-SS-55 | ¥42,287 | |
C | 351-60-40-M10-EE-55 | ¥5,644 | |
E | 351-60-40-M10-SS-55 | ¥4,896 | |
B | 451-50-30-M10-SS-55 | ¥7,004 | |
E | 351-10-10-M4-SS-55 | ¥522 | |
F | 451-20-20-M6-EE-55 | ¥1,948 |
防振装置185ポンド最大5 / 16-18
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
AF633 | AF9TTF | ¥9,622 |
円筒形防振装置
円筒形防振装置は、機械や設備の振動による損傷を防ぎ、農業、産業、建設用途での騒音や衝撃を制御します。 Raptor Supplies のようなブランドからこれらのアイソレータを提供しています ゲスト。 スチールと天然ゴムの構造に化学的に結合された 50 デュロメーターが特徴で、高い引張強度と最高の耐摩耗性を実現します。 これらの防振ゴムに取り付けられた円筒形アイソレータには、優れた腐食保護を実現する透明な亜鉛メッキ仕上げのグレード 5 ネジが付いており、効果的なシールを提供するためにマウントの片側または両側に雌ネジと雄ネジが用意されています。
詳細はこちら
- ロックシステム
- ホッチキスタッカーとアクセサリー
- 動力伝達ベルト
- 電気ヒーターおよび付属品
- 自動車用潤滑剤
- マウントされていないフラップホイール
- 回生ブロワー
- 加熱ケーブルアクセサリ
- 専用テープキット
- ブタントーチ
- SUPER-STRUT チャネルナット
- SOUTHWIRE COMPANY 六角ナットドライバー
- HOFFMAN リアカバー
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、3 / 4-16 Unf Lh
- EATON AR シリーズ XNUMX 極トップデッキ加算器
- TEMPSET TECH ダクト
- DAYTON 時間遅延リレー
- BDG スキー手袋
- SCOTT SAFETY フィルタ
- HUSQVARNA ホイール