CHERNE 延長/膨張ホース
Cherne 延長ホースは、テスト プラグへの確実な接続を提供します。 配管用途や直径 15 インチまでのプラグに適しています。 直径の大きなプラグのリードバックホースとしても使用されます。
形式 | モデル | ホースの長さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 274100 | - | 10のフィート | ¥7,569 | |
A | 274054 | - | 5のフィート | ¥6,217 | |
A | 274208 | - | 20のフィート | ¥15,342 | |
A | 274038 | - | 3のフィート | ¥4,009 |
特徴
- これらの延長ホースは、標準の Schrader エアバルブ接続を提供します。
- 内径 (ID) は 3/16 インチです。
規格と承認
- OSHA
- ISO 9001
よくある質問
PVCパイプエクステンダとは何ですか?
PVC パイプ エクステンダーは、ユーザーが継手、バルブ、またはパイプを取り付けるために余分なパイプが必要な修理用途に使用されます。
排水管は延長できますか?
用途に合わせて、長い直管の切断も可能です。 同様に、必要な長さより短いパイプも延長できます。 これらの Cherne 延長ホースは、これらのパイプの延長として機能します。
これらの延長ホースの最大使用圧力は?
これらのホースは、最大 100 PSI の圧力で操作できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マッドミキサーマッシャーとパン
- イーサネットスイッチ
- アルミブランクフラットバープレートとシートストック
- 自動車試験機器
- 校正ガス
- ノミとハンドドリルをパンチします
- ワイヤーロープと付属品
- ガスおよび水道ラインコネクタ
- アクセスバリアと群集管理
- ピストン/プログレッシブキャビティ/ローラースプレー
- POWER FIRST 12〜10AWGリング端子
- APEX-TOOLS Torq-Set(R)+挿入ビット
- DIXON ドラム蛇口
- AMERICAN TORCH TIP バッフル
- PROTO 引き出しライナーキット
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB クラス2トランス
- HUB CITY ヘリカルシャフトマウント減速機
- REMCO 40 インチミキシングパドル
- BROWNING No.160チェーン用分割テーパーブッシュ付きスチール製シングルスプロケット