CHERNE ハブフィットグリッパープラグ
Cherne ハブフィット グリッパー プラグは、スタック テストおよび DWV (排水、廃棄物、ベント) テスト用のベルエンド パイプおよびハブ フィッティングに使用されます。
形式 | モデル | 公称寸法 | レンジ | 最大背圧 | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 270528 | 2" | 2.25 "から2.45" | 13 psi/30 フィート | 1.9 " | ガラス強化ABS樹脂 | ¥2,188 | |
A | 270538 | 3" | 3.44 "から3.53" | 13 psi/30 フィート | 2.4 " | ガラス強化ABS樹脂 | ¥3,249 | |
A | 270548 | 4" | 4.41 "から4.53" | 13 psi/30 フィート | 2.4 " | ガラス強化ABS樹脂 | ¥3,922 |
特徴
- ガラス強化 ABS プラスチック構造で、高い耐荷重能力と耐腐食性のために亜鉛メッキされたキャリッジ ボルトが付いています。
- これらのプラグは、DWV テストを実施するための定格圧力になっています。
- それらには天然ゴム製のOリングが装備されており、確実なシーリングを保証します。
- これらのプラグは、パイプ内での視認性を高めるために黄色になっています。
よくある質問
これらの Cherne ハブフィット グリッパー プラグの最大背圧はどれくらいですか?
13 PSI。
グリッパープラグはどのくらいの温度に対応できますか?
これらのグリッパー プラグは、華氏 125 度までの温度で操作できます。
Cherne はフロースルー プラグを提供していますか?
はい、Cherne は T ハンドル グリッパーをフロースルー プラグとして提供しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- クリーニング用品ホルダー
- ファイルキャビネットとカムロック
- 一般的な旋削工具
- インシデントコマンドとトリアージ用品
- フライス盤Tナット
- データとコミュニケーション
- ペイントと壁紙ツール
- パイプおよびテストプラグとアクセサリ
- ターニングツール
- ドアとドア枠
- GENERAL CABLE カテゴリ5eケーブル
- DORIAN ボーリングバー1インチ
- PARKER ボールバルブ、ポリプロピレン
- LIFT PRODUCTS LPT-100-36シリーズ、シザーリフトテーブル
- MJ MAY ガラス繊維生地、0.010インチの厚さ
- FERVI フロアドリルプレス
- SOUTHWIRE COMPANY ステップドリルビット
- MARTIN SPROCKET 20度アングル加工ギヤラック、12径ピッチ
- HONEYWELL 校正ガス
- JOHNSON CONTROLS 取りつけ金具