CHERNE 延長ホース
Cherne 延長ホースは、テストプラグへの安全かつ快適な接続を提供します。 直径 15 インチまでのプラグに適しています。
形式 | モデル | 直径内ホース | 材料 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 274228 | - | - | 1 | ¥20,000 | |
B | 274238 | - | - | 1 | ¥25,967 | |
C | 274008 | 3 / 16 " | ラバー | 1 | ¥3,011 | |
D | 274018 | 3 / 16 " | ラバー | 24 | ¥3,470 |
特徴
- Cherne 延長ホースは、直径 15 インチのプラグでの使用に適しています。
- これらの延長ホースは、標準の Schrader エアバルブ接続を提供します。
- 内径 (ID) は 3/16 インチです。
規格と承認
- OSHA
- ISO 9001
よくある質問
排水管は延長できますか?
はい、これらの Cherne 延長ホースは排水管の延長として機能します。 より長い直管を用途に応じて切断できます。 必要な長さよりも短いパイプの場合は延長する必要があります。
PVCパイプエクステンダーとは何を意味しますか?
PVC パイプ エクステンダは、継手、バルブ、またはパイプを取り付けるために追加のパイプが必要な修理用途に使用されます。
ダウンスパウトエクステンションを使用できますか?
はい、ダウンスパウト拡張機能を使用できます。これは、目的のアプリケーションから常にダウンスパウトする必要があります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ビンキャビネット
- リフティングおよびスプレッダービーム
- 電気ホイスト
- 実験室用ホットプレート
- ガス溶接の衣装
- 手袋と手の保護具
- インパクトソケットとビット
- ハンドトラック
- 自動車曳航
- ネイルズ
- KISSLER & CO 盾
- NORDFAB 90度の肘
- LUMAPRO 埋め込み式ライトハウジングキット
- ATP チューブ3/8インチ
- APPROVED VENDOR Yストレーナー
- YMW TAPS HSSEガンタップ、黒色酸化物仕上げ
- VULCAN HART 重量
- COOPER B-LINE B274RXNUMX穴右側シングルコーナーガセットウィングフィッティング
- HOFFMAN Comline シリーズ垂直マウント グランド プレート
- TRI-ARC U-Design 鋸歯状のサポートされていないカンチレバーはしご、20 インチ カンチレバー