CHERNE I シリーズ Muni ボールプラグ
Cherne I シリーズ Muni-Ball プラグは、空気試験中の上下水道管の詰まりに最適です。 これらのプラグは、メンテナンスおよびテスト用途のためにパイプライン内の水の流れを止めます。 空気供給ラインのない用途では、ユーザーは次のことを使用できます。 チャーン機械式パイププラグ 同様に。
形式 | モデル | 収縮時の直径 | 収縮した長さ | 公称寸法 | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 214188 | 10.5 " | 25 " | "12へ" 18 | 10.75 "から18.25" | ¥427,743 | |
A | 312248 | 10.38 " | 37 " | "12へ" 24 | 11 "から24.25" | ¥471,801 |
動作メカニズム
- プラグは、テストのためにブロックする必要があるパイプの開口部の内側に配置する必要があります。
- ユーザーは、膨張ホースの端をプラグのフィッティングに接続し、膨張ホースのもう一方の端をポンプまたはライン圧力に接続する必要があります。
- 膨張ホースに接続されたポンプを使用してプラグを膨張させます。
- 膨張したプラグは、テスト作業のためにパイプを完全にブロック/シールします。
- テスト後、まず膨張ホースの空気を抜いて取り外し、次にプラグの空気を抜いてください。
特徴
- これらのプラグは、機械的に接合されたエンド プレートと天然ゴム構造を特徴としており、プラグの伸縮時の障害を排除します。
- ゴム構造により、プラグが漏れることなく長期間空気圧を保持します。
- これらのユニットには、耐久性のために全身コードが付いています。
- 収縮後の直径が小さいため、簡単に保管できます。
- アルミニウム製のエンド プレートは、液体と長時間接触しても腐食を防ぎます。
- これらのプラグには、ユーザーの安全を確保するための圧力リリーフ バルブが付いています。
よくある質問
Cherne I シリーズ プラグの最大背圧定格はどれくらいですか?
これらのプラグの最大背圧定格は 15 psi または 1 bar です。
Cherne I シリーズプラグはどのパイプサイズと互換性がありますか?
これらのプラグは、10.75 ~ 24.25 インチの範囲のパイプ サイズと互換性のあるバリエーションで入手できます。
Cherne Muni-Ball プラグは生涯にわたる使用に適していますか?
これらのプラグは、最大 24 か月間密閉作業に使用することをお勧めします。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 防振手袋とラップ
- コンベアゲート
- モバイルサービスベンチおよびキャビネットアクセサリ
- キー付きシャフト
- 滑らかなワイヤー
- ブラシローラーとトレイ
- 噴霧器とスプレッダー
- 作業服
- スリング
- ペイントミキサーシェーカーとアクセサリー
- WOOSTER PRODUCTS 段鼻
- PARKER 4方向、3ポジション手動エアコントロールバルブ
- VESTIL コーナープロテクター
- JJ KELLER 車両プラカード複数の凡例
- KLEIN TOOLS E5022シリーズ、超硬エンドミルスクエアカット
- DIXON 男性のNPTステム
- MJ MAY ロールストック、5フィートX12インチ
- ACME ELECTRIC 三相中電圧変圧器
- BALDOR / DODGE 入力ベアリング