CHERNE 312248 ボールプラグ、バイパス付き、12 ~ 24 インチサイズ、37 インチ長、15 psi
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
アイテム価格 | ムニボールプラグ |
(M)NPTサイズ(インチ) | 3 |
収縮時の直径 | 10.38 " |
収縮した長さ | 37 " |
目内側径 | 0.25インチアイナット |
材料 | ラバー |
最大背圧 | 15のプサイ |
公称寸法 | "12へ" 24 |
レンジ | 11 "から24.25" |
必要な膨張圧力 | 45のプサイ |
船の重量(kg) | 17.55 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | 収縮時の直径 | 収縮した長さ | 公称寸法 | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
214188 | 10.5 " | 25 " | "12へ" 18 | 10.75 "から18.25" | ¥443,865 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。